Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

JUSTRITE 28150 Väggfästesats med prolypropylenkoppling | AC3EUR 2RYJ3

JUSTRITE 28150 Väggfästesats med prolypropylenkoppling

Finns i lager
Artikel: AC3EUR Modell: 28150Korsreferens: 2RYJ3
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
1 798 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFäste
FärgSilver
Anslutningsmaterialpolypropylen
Höjd5"
MaterialRostfritt stål, polypropen
TypMed prolypropenkontakt
Bredd4"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.3825
Fartygets höjd (cm)10.16
Fartygets längd (cm)12.7
Fartygets bredd (cm)17.78
HS-kod8302500000
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

Remote Wall Bracket Kit är idealiskt för applikationer som använder koalescerande/kolfilter. Under typiska förhållanden kan dessa HPLC-filter fästas direkt på ångfrigöringskopplingen på en HPLC-avfallsbehållare. Där utrymmet är begränsat kan det vara nödvändigt att placera filtret på en avlägsen plats nära avfallsbehållaren, till exempel en bakvägg. Denna tillbehörsfästesats är idealisk för sådana omständigheter. Den består av en 5" hög hållare i rostfritt stål nr 304 med en snabbkoppling av honan och två självgängande monteringsskruvar. Frånkopplingsbeslaget har en ventil för att ge ett säkert, helt stängt system som förhindrar ångutsläpp vid filterbyte. Beslag. rymmer 3/8" OD (10 mm) slangar, ingår ej.

Funktioner:

  • Idealisk för applikationer som använder koalescerande/kolfilter
  • Förhindrar utsläpp av ångor vid filterbyte

Produktvarianter

ProduktModellMaterialPris
JUSTRITE 28151 Väggfästesats med rostfri kontakt | AC3EUT 2RYJ4 28151Rostfritt stål9 777 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

JUSTRITE 28150 Väggfästesats med prolypropylenkoppling
1 798 kr /enhet