Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

JUSTRITE 28207 trumventil med 3/4 tums adapter | AA4ZWE 13M409

JUSTRITE 28207 Trumventil med 3/4 tums adapter

Finns i lager
Artikel: AA4ZWE Modell: 28207Korsreferens: 13M409
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
4 945 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTrumventil
StängningstypBil
Anslutningsstorlek0.75 "
AnslutningstypNPS/NPT

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.961
Fartygets höjd (cm)50.8
Fartygets längd (cm)17.78
Fartygets bredd (cm)17.78
HS-kod8421290065
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

Tillse nödtrycksavluftning i händelse av brand för att undvika trumfel och katastrofala konsekvenser. Alla säkerhetstrummans ventiler avlastar automatiskt trycket mellan 3 och 8 psi (30 till 55 kPa) och inkluderar en flamskydd för att absorbera och säkert avleda värme. Ventilen inuti ventilen har testats för att tillåta 61 kubiktum (1-L) vatten genom en 3/8-tum (9.5 mm) rörnippel på mindre än 6 sekunder för vakuumavlastning under trumdispensering. Vakuumavlastning tillåter ett jämnt vätskeflöde och förhindrar eventuell trumkollaps och läckage. Vakuumavlastning är automatisk på vertikalt installerade ventiler och manuell på horisontellt installerade ventiler. Passar en 2-tums (51 mm) vertikalt lagrad trumma och har samma skyddsfunktioner som automatisk avluftning, automatisk vakuumavlastning och en flamskydd som finns i Justrites traditionella säkerhetsventiler, med tillägg av ett utbytbart filter för att kontrollera flykting utsläpp. Mässingskropp med ett aktivt kolfilter adsorberar ångor och fångar upp flyktiga organiska föreningar för att hindra dem från att fly ut i atmosfären under utandningscykeln. Använd ersättningsfilter när filtret når full kapacitet eller luktar finns (cirka 90-120 dagar).

Funktioner:

  • Trumventil i mässing med filter
  • Ett ersättningsfilter
  • Automatisk avluftning
  • FM godkänd

Produktvarianter

ProduktModellStängningstypAnslutningsstorlekFlamskyddsmaterialMaterialPris
JUSTRITE 28206 trumventil för 2 tums tapp, extra ersättningsfilter, mässing | AA4ZWD 13M408 28206Bil2"--4 284 kr
JUSTRITE 08300 Horisontell trumventil för petroleumbaserade applikationer, 2-tumspropp | AC9VGA JDR08300BS, 8300 08300Manuell2"-Mässing1 280 kr
JUSTRITE 08306 Horisontell trumventil för lösningsmedel, rostfritt stål | AC9VGC 3KLC7 08306Manuell2"-Rostfritt stål5 075 kr
JUSTRITE 08005 Ickemetallisk vertikal trumventil, vertikal, flamskydd, 2 tums tapp, polyeten | AC9WCX JDR08005YL, 8005 08005-2"Stålpolyeten1 455 kr
JUSTRITE 08006 Ickemetallisk vertikal trumventil, 2 tums tapp, vertikal, flamskydd i stål | AC9WCY JDR08006YL, 8006 08006-2"Rostfritt stålpolyeten1 828 kr
JUSTRITE 08101 Vertikal ventil i mässing för petroleumbaserade applikationer, 2-tumspropp | CD8CBM 8101 08101-2"-Mässing1 585 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

JUSTRITE 28207 Trumventil med 3/4 tums adapter
4 945 kr /enhet