JUSTRITE 28498 Vertikalt hörn, kraftigt, 2 tums höjd, 2 fots längd | CH6GGP

JUSTRITE 28498 Vertikalt hörn, kraftigt, 2 tums höjd, 2 fots längd

Artikel: CH6GGP Modell: 28498
2 559 kr /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSpillbegränsning Berm Corner
Berm formRektangulär
FärgOrange
Exteriör höjd6"
Ytterlängd11 "
Utvändig bredd5.5 "
FinishPVC-belagd
SkummaterialÖppna Cell Urethane
Inkluderar2 st 2" H Vertikala hörn, aluminiumlister med skruvar
MaterialTyg
Temp. Räckvidd-40 grader. till 180 grader. F
FordonstrafikFordonstrafik, Gaffeltruckar, Hjulvagnar, Handvagnar

Produktinformation:

Make-A-Berm? gör det möjligt att installera spillinneslutning runt utrustning som är svår att flytta, spillbenägna områden eller områden där en standardformad barm inte fungerar. Heavy Duty vertikala hörnstycken är nyckeln till att ge ett fullständigt spillinneslutning genom att ge dig skydd vid en vägg eller vertikal barriärsöm. De kraftiga vertikala hörnbitarna fästs enkelt på väggen eller vertikal barriär med polyeterbaserat lim. Icke-absorberande orange modifierad PVC-belagd väv ger en mycket motståndskraftig barriär mot att innehålla oljor, bensin, syror och andra vätskor.

Funktioner:

  • Heavy Duty berms använder kraftigare PVC-belagt material tillsammans med aluminiumremsor för att motstå fordonstrafik
  • Ventilerade hörn tillåter luft att släppa ut när berm rullas på så att berm inte skadas
  • Hörndelar kan kombineras med raka delar för att skapa en komplett inneslutningslösning
  • Innehåller spill och läckor kring unika utrustningssituationer
  • Hi-visible orange färg för användning i områden med hög trafik
  • 1.5" och 2" är idealiska för små till medelstora inneslutningsbehov
  • Semi-permanent, kan enkelt installeras och tas bort
  • Hjälper till att följa EPA:s regler för inneslutning och spillförebyggande (SPCC).

Produktvarianter

ProduktModellBerm formInkluderarPris
JUSTRITE 28494 ventilerat hörn, kraftigt, 1.5 tums höjd, 2 fots längd | CH6GGL 28494Halvmåne2 st. 1.5" H ventilerade hörn, aluminiumlister med skruvar3 314 kr
RFQ
JUSTRITE 28495 ventilerat hörn, kraftigt, 2 tums höjd, 2 fots längd | CH6GGM 28495Rektangulär2 st. 2" H ventilerade hörn, aluminiumlister med skruvar3 003 kr
RFQ
JUSTRITE 28497 Vertikalt hörn, kraftigt, 2 tums höjd, 2 fots längd | CH6GGN 28497Halvmåne2 st 1.5" H Vertikala hörn, aluminiumlister med skruvar2 384 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

JUSTRITE 28498 Vertikalt hörn, kraftigt, 2 tums höjd, 2 fots längd
2 559 kr /enhet