JUSTRITE 28539 Spillinneslutning Berm med invändigt väggstöd, 475 gallon, svart | AH3QDW 32XU16

JUSTRITE 28539 Spillinneslutning Berm med invändigt väggstöd, 475 gallon, svart

Finns i lager
Artikel: AH3QDW Modell: 28539Korsreferens: 32XU16

Få det Maj 6, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

145SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSpillbegränsning Berm
Kapacitet475 gal.
FärgSvart
Yttre djup96 "
Exteriör höjd12 "
Ytterlängd96 "
Utvändig bredd96 "
FinishPVC-belagd
Vikta höjd12 "
Vikta längd24 "
Vikad bredd24 "
Insida djup78 "
Inuti höjden12 "
Inre bredd78 "
MaterialTyg

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 14.4
Fartygets höjd (cm)30.48
Fartygets längd (cm)76.2
Fartygets bredd (cm)76.2
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

QuickBerm? sekundär inneslutning hjälper dig att följa EPA-reglerna och ger pålitlig spillkontroll för läckagebenägna behållare och utrustning. Installeras på bara några minuter, bra för effektivitet och snabb respons under nödsituationer med spill. Förstärkt CriticalCorner? Designen har omslutande diagonala svetsar för överlägsen styrka och vätsketät tillförlitlighet. Berm tål ett brett spektrum av kemikalier inklusive petroleum och de flesta syror, och är tillräckligt hållbar för långvarig användning. Gula invändiga stöd med hög synlighet varnar mot potentiella fångstrisker inuti samtidigt som de håller exteriören fri från snubblar som finns i andra bergar med yttre stödsystem. Hjälper till att följa EPA för inneslutning och spillprevention (SPCC).

Funktioner:

  • Bärbar, ekonomisk inneslutning för fat, hinkar och läckande utrustning
  • Konstruktion i ett stycke - snabb och enkel installation - ingen montering krävs
  • Slitstarkt EnGuard?V, modifierat PVC-belagt tyg som tål långvarig UV-exponering - perfekt för utomhusbruk
  • Invändiga väggstöd tillåter bergsplacering praktiskt taget i nivå med väggar eller utrustning
  • Hjälper till att följa EPA SPCC-föreskrifter

Produktvarianter

ProduktModellKapacitetVikad breddInsida djupInre breddPris
JUSTRITE 28534 Spillinneslutning Berm med invändigt väggstöd, 175 gallon, svart | AH3QDT 32XU13 28534175 gal.20 "54 "30 "9 572 kr
JUSTRITE 28536 Spillinneslutning Berm med invändigt väggstöd, 235 gallon, svart | AH3QDU 32XU14 28536235 gal.20 "78 "30 "13 333 kr
JUSTRITE 28538 Spillinneslutning Berm med invändigt väggstöd, 355 gallon, svart | AH3QDV 32XU15 28538355 gal.20 "78 "54 "12 777 kr
JUSTRITE 28542 Spillinneslutning Berm med invändigt väggstöd, 745 gallon, svart | AH3QDX 32XU17 28542745 gal.26 "102 "102 "145SEK
JUSTRITE 28544 Spillinneslutning Berm med invändigt väggstöd, 1075 gallon, svart | AH3QDY 32XU18 285441075 gal.26 "126 "126 "26 199 kr
JUSTRITE 28546 Spillinneslutning Berm med invändigt väggstöd, 1435 gallon, svart | AH3QDZ 32XU19 285461435 gal.24 "174 "126 "33 663 kr
JUSTRITE 28548 Spillinneslutning Berm med invändigt väggstöd, 1795 gallon, svart | AH3QEA 32XU20 285481795 gal.28 "222 "126 "152SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

JUSTRITE 28539 Spillinneslutning Berm med invändigt väggstöd, 475 gallon, svart
145SEK /enhet