JUSTRITE 28566 Spillinneslutning Berm, hopfällbar, 8 x 8 fot x 8 tum, storlek, gul | CD8CJR JEN28566YL

JUSTRITE 28566 Spillinneslutning Berm, hopfällbar, 8 x 8 fot x 8 tum storlek, gul

Finns i lager
Artikel: CD8CJR Modell: 28566Korsreferens: JEN28566YL

Få det Maj 17, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

12 880 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSpill Berm
Kapacitet318 gal.
FärgGul
Yttre djup96 "
Exteriör höjd8"
Utvändig bredd96 "
FinishPVC-belagd
Vikta höjd8"
Vikta längd14 "
Vikad bredd11 "
Insida djup96 "
Inuti höjden8"
Inre bredd96 "
MaterialTyg

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 8.1
Fartygets höjd (cm)35.56
Fartygets längd (cm)45.72
Fartygets bredd (cm)45.72
HS-kod3925100000
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

Läcksäker, seg Durable EnGuard?I, PVC-belagd väv ger bred UV- och kemikaliebeständighet som tål upprepad användning. Förstärkta inre stöd minskar häng och förhindrar snubbelrisk som kan orsakas av yttre stöd. Lättviktsbarm fälls lätt ned till en liten storlek för förvaring i lastbilar, utryckningsfordon och spillkit. Lägg till valfria galler för att minska kontakt med kontaminerade vätskor av personal eller utrustning. Hjälper till att följa EPA för inneslutning och spillprevention (SPCC). Nominellt arbetsutrymme är 2.5 tum B x 2.5 tum L x 8 tum H (2 m B x 2 m L x 203 mm H)

Funktioner:

  • Bärbar, mångsidig inneslutningsbarm utplaceras snabbt för nödspill
  • Idealisk för flera applikationer
  • Slitstarkt EnGuard?I, PVC-belagt tyg ger bred UV- och kemikaliebeständighet
  • Hjälper till att följa EPA SPCC-föreskrifter

Produktvarianter

ProduktModellKapacitetVikad breddInsida djupInre längdInre breddPris
JUSTRITE 28556 Spillinneslutning Berm, hopfällbar, 4 x 4 fot x 8 tum storlek, gul | CD8CJN JEN28556YL 2855679 gal.8"48 "-48 "6 719 kr
JUSTRITE 28558 Spillinneslutning Berm, hopfällbar, 4 x 6 fot x 8 tum, storlek, gul | CD8CJP JEN28558YL 28558119 gal.8"-72 "48 "5 677 kr
JUSTRITE 28564 Spillinneslutning Berm, hopfällbar, 4 x 8 fot x 8 tum storlek, gul | CD8CJQ JEN28564YL 28564159 gal.8"96 "-48 "7 815 kr
JUSTRITE 28568 Spillinneslutning Berm, hopfällbar, 8 x 10 fot x 8 tum, storlek, gul | CD8CJT JEN28568YL 28568398 gal.12 "-120 "96 "12 894 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

JUSTRITE 28566 Spillinneslutning Berm, hopfällbar, 8 x 8 fot x 8 tum storlek, gul
12 880 kr /enhet