Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

JUSTRITE 29940 Hylla, 23 Gallon | CD8CKL

JUSTRITE 29940 Hylla, 23 gallon

Finns i lager
Artikel: CD8CKL Modell: 29940

Få det Maj 17, Fredag
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
5 597 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHylla
Djup18 "
Lastkapacitet350 Ibs
BelastningstypUniformly Distributed Load (UDL)
MaterialStål
Spillkapacitet23 gal.
Bredd32.5 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 3.735
Fartygets höjd (cm)5.08
Fartygets längd (cm)45.72
Fartygets bredd (cm)83.82
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

Utöka förvaringen, lägg till ny bekvämlighet till befintliga skåp eller anpassa ditt nya skåp med ytterligare hyllor för att möta specifika arbetsflödesbehov. Galvaniserade stålhyllor rymmer upp till 350 lb (159 kg) och justeras i steg om 3" (76 mm) för mångsidig förvaring. Uppfyller ANSI MH28.1

Funktioner:

  • Anpassa ChemCor? skåp med extra hyllor
  • Ger överlägset skydd mot korrosion och avgasning
  • Patenterad SpillSlope? galvaniserade hyllor leder spill till baksidan och botten av en läckagesäker sump
  • Passar 23 gallon under dragskåp

Produktvarianter

ProduktModellSpillkapacitetBreddPris
JUSTRITE 29934 Hylla, 15 Gallon | CD8CKK 29934-20.12 "3 272 kr
JUSTRITE 29948 Hylla, 31 gallon | CD8CKM 2994831 gal.44.38 "7 606 kr
JUSTRITE 29930 stålhylla, säkerhetsskåp, 19 gallon | CH6GAE 29930--4 970 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

JUSTRITE 29940 Hylla, 23 gallon
5 597 kr /enhet