JUSTRITE 29951 Hylla, 26-1/8 tums bredd x 18 tums djup | AA4ZXJ 13M437

JUSTRITE 29951 Hylla, 26-1/8 tum bredd x 18 tum djup

Finns i lager
Artikel: AA4ZXJ Modell: 29951Korsreferens: 13M437

Få det Maj 9, Torsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

2 137 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHylla
Djup18 "
Höjd2"
Lastkapacitet350 Ibs
MaterialStål
UnderkategoriHyllor och avdelare
Bredd26.125 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 5.85
Fartygets höjd (cm)5.08
Fartygets längd (cm)45.72
Fartygets bredd (cm)68.58
HS-kod9403908061
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

Utöka förvaringen, lägg till ny bekvämlighet till befintliga skåp eller anpassa ditt nya skåp med ytterligare hyllor för att möta specifika arbetsflödesbehov. Galvaniserade stålhyllor rymmer upp till 350 lb (159 kg) och justeras i steg om 3" (76 mm) för mångsidig förvaring. Uppfyller ANSI MH28.1

Funktioner:

  • Lägg till funktion och bekvämlighet med extra hyllor
  • Patenterad SpillSlope? galvaniserade hyllor leder spill till baksidan och botten av en läckagesäker sump
  • Passar 19-liters under dragskåp

Produktvarianter

ProduktModellDjupLastkapacitetMaterialSpillkapacitetBreddPris
JUSTRITE 29936 Hylla för 22 gallon skåp, 19-5/8 tums bredd x 14 tums djup | AA4ZXC JCB29936ST 2993614 "350 IbsStål12, 15, 22 gal.19.62 "1 253 kr
JUSTRITE 29941 Hylla för 54 gallon skåp, 19-5/8 tum bredd x 29 tum djup | AA4ZXD JCB29941ST 2994129 "350 IbsStål54 gal.19.62 "2 163 kr
JUSTRITE 29946 Hylla, 2 tums höjd x 30-3/8 tums bredd x 14 tums djup | AA4ZXF JCB29946ST 2994614 "350 IbsStål55, 115 gal.30.38 "1 557 kr
JUSTRITE 29947 Hylla, 2 tum höjd x 55-3/8 tum bredd x 14 tum djup | AA4ZXG JCB29947ST 2994714 "350 IbsStål-55.375 "3 321 kr
JUSTRITE 29950 Hylla, 20-1/8 tum bredd x 18 tum djup | AA4ZXH JCB2995000 2995018 "350 IbsStål15 gal.20.12 "2 090 kr
JUSTRITE 29952 Hylla, 31 tums bredd x 31 tums djup | AA4ZXK JCB2995200 2995231 "16 Ibs--31 "9 398 kr
JUSTRITE 29953 Hylla, 44-1/3 tum bredd x 18 tum djup | AA4ZXL 13M439 2995318 "350 IbsStål15 gal.44.33 "2 088 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

JUSTRITE 29951 Hylla, 26-1/8 tum bredd x 18 tum djup
2 137 kr /enhet