Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

JUSTRITE 29990 Hyllavdelare, 2 tums höjd, stål, set om 4 | AA4ZYA 13M452

JUSTRITE 29990 Hyllavdelare, 2 tums höjd, stål, set om 4

Finns i lager
Artikel: AA4ZYA Modell: 29990Korsreferens: 13M452
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
2 429 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHyllavdelare
FärgGul
Djup18.33 "
Höjd2"
Lastkapacitet6 Ibs
MaterialStål
UnderkategoriHyllor och avdelare
Bredd2.33 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.2702
Fartygets höjd (cm)20.32
Fartygets längd (cm)22.86
Fartygets bredd (cm)48.26
HS-kod9403908041
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

Skydda arbetare, minska brandrisker och förbättra produktiviteten genom att förvara brandfarliga bränslen och kemikalier i säkerhetsskåp som uppfyller koden. Designad för att möta OSHA- och NFPA-standarder, Sure-Grip? EX-skåp är konstruerade av robust 18-gauge (1 mm) tjockt dubbelväggigt, svetsat stål med 1-1/2" (38 mm) isolerande luftutrymme för brandmotstånd. Högpresterande, självlåsande dörrar stänger enkelt och säkert för maximalt skydd under brandförhållanden. Felsäker stängningsmekanism säkerställer att trepunkts kullåssystemet i rostfritt stål fungerar varje gång. För ökad säkerhet levereras U-Loc?-handtaget med ett cylinderlås och nyckeluppsättning eller accepterar ett valfritt hänglås Haz-Alert? reflekterande varningsetiketter är mycket synliga under brandförhållanden eller under strömavbrott när de är upplysta med en ficklampa. Patenterade SpillSlope? galvaniserade stålhyllor leder spill till baksidan och botten av en läckagesäker 2" (51 mm) bottensump. De justeras på 3" (76 mm) center för mångsidig förvaring. Skåpen har också dubbla ventiler med flamskydd, fyra justerbara självnivellerande fötter, jordkontakt och trespråkig varningsetikett. Hållbar blyfri epoxi-/polyesterpulverlackerad finish ger utmärkt kemikaliebeständighet. Alla skåp är FM-godkända och kommer med tio års garanti. Självstängande modeller uppfyller även NFPA1 och International Fire Code. De stängs och låses automatiskt när en smältbar länk smälter vid 165°F (74°C) ) under brandförhållanden. Unik, dold självstängande mekanism ger fri tillgång till innehållet. Stålhyllavdelare passar alla Justrite-skåp med 18" (457 mm) djupa hyllor och kommer i en uppsättning om fyra. Placera helt enkelt över hyllan och skjut på plats efter önskemål.

Funktioner:

  • Hjälp till att organisera skåpets innehåll
  • Uppsättning av fyra

Produktvarianter

ProduktModellDjupLastkapacitetBreddPris
JUSTRITE 29985 Hyllavdelare, 2-1/32 tums bredd, stål, set om 4, gul | AA4ZXY JCB29985YL 2998514.172 "5 Ibs2.031 "2 199 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

JUSTRITE 29990 Hyllavdelare, 2 tums höjd, stål, set om 4
2 429 kr /enhet