JUSTRITE 35184 Gascylinderbarrikadställ, 1 cylinderkapacitet, 33 tum max. Dia. | CD8DEL

JUSTRITE 35184 Gascylinderbarrikadställ, 1 cylinderkapacitet, 33 tum max. Dia.

Finns i lager
Artikel: CD8DEL Modell: 35184

Få det Maj 9, Torsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

15 221 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelCylinderbarrikadställ
Cylinderkapacitet1
Cylinderkapacitet med max. Cylinder Dia.(1) 33 "
MiljöskyddNEPA 1, NEPA 55
Yttre djup36 "
Exteriör höjd40 "
Utvändig bredd38 "
MaterialStål
Min. Cylinder Dia.28 "
Monteringshålstorlek0.531 "
Monterings typGolv
MonteringstypGolv
Antal cylindrar1
Antal monteringshål4
Rem stilKedja
Remmar per cylinder2

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 108
Fartygets höjd (cm)101.6
Fartygets längd (cm)121.92
Fartygets bredd (cm)91.44
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

Rekommenderas för inomhus- och utomhusförvaring av kryogen cylinder, barrikadställ omger cylindrar med 2-tums (51 mm) fyrkantiga stålkonstruktionsrör, kontinuerligt sömsvetsade vid alla kopplingspunkter och förseglade med utvändig pulverlackfärg för långvarig styrka, hållbarhet och pålitlighet. Toppar slipade släta och täckta med högdensitetspolyeten (HDPE) lock för att förhindra korrosion och skador. Har två nivåer av svetsade stålkedjor för varje cylinder och spännen för att ansluta kedjorna till racket, vilket säkerställer en tät passform. Förborrade golvmonteringshål med en diameter på 0.531 tum (14 mm) ingår på den nedre rörstrukturen. För seismiska installationer, lägg till modell 35350 S4-klassade ankarbultar (ingår ej). Hjälper till att följa OSHA, NFP1, NFPA 55 och CGA.

Funktioner:

  • Säkra kryogena cylindrar upp till 33-tum (838 mm) i diameter
  • Uppfyller kraven på USGS högrisk seismisk zon när den är korrekt monterad

Produktvarianter

ProduktModellCylinderkapacitet med max. Cylinder Dia.Min. Cylinder Dia.Pris
JUSTRITE 35186 Gascylinderbarrikadställ, 1 cylinderkapacitet, 22 tum max. Dia. | CD8DEM 35186(1) 22 "17 "11 445 kr
JUSTRITE 35188 Gascylinderbarrikadställ, 2-cylindrig kapacitet, 22 tum max. Dia. | CD8DEN 35188(1) 22 "17 "14 329 kr
JUSTRITE 35190 Gascylinderbarrikadställ, 2-cylindrig kapacitet, 33 tum max. Dia. | CD8DEP 35190(1) 33 "28 "21 954 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

JUSTRITE 35184 Gascylinderbarrikadställ, 1 cylinderkapacitet, 33 tum max. Dia.
15 221 kr /enhet