JUSTRITE 35292 Gascylinderstativ, 2 cylindrar, låsstolpe, stål | CD8DGB

JUSTRITE 35292 Gascylinderstativ, 2-cylindrig, låsstolpe, stål

Finns i lager
Artikel: CD8DGB Modell: 35292

Få det Maj 14, Tisdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

6 861 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelCylinderstativ
Cylinderkapacitet2
Cylinderkapacitet med max. Cylinder Dia.(2) 10 "
MiljöskyddNEPA 1, NEPA 55
Yttre djup10.5 "
Exteriör höjd41 "
Utvändig bredd27.75 "
Låsstolpe utrustadJa
MaterialStål
Min. Cylinder Dia.4"
Monteringshålstorlek0.406 "
Monterings typGolv
MonteringstypGolv
Antal cylindrar2
Antal monteringshål4
Rem stilPoly Cinch-rem med stålspänne
Remmar per cylinder2

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 21.15
Fartygets höjd (cm)91.44
Fartygets längd (cm)53.34
Fartygets bredd (cm)35.56
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

Dessa mobila stativ är lämpliga för transport av gasflaskor över vägen och rymmer cylindrar från 4 till 10 tum (102 till 254 mm). Helsvetsad konstruktion med 11-gauge (3 mm) stål ger strukturell integritet medan pulverlackeringen ger kemisk resistens för en lång livslängd. Låsstolpen sträcker sig upp till 66 tum (1677 mm) i höjd. Förborrade hål i basen utformade för erforderlig golvmontering med applikationsspecifika fästelement (ingår ej). För en förbättrad säkerhetsnivå vid alla installationer har mobila stativ öppningar för att eftermontera sekundära stödkedjor, en för varje rem. Beställ modell 35366 för att få valfria kedja(r). Hjälper till att följa OSHA, NFP1, NFPA 55 och CGA.

Funktioner:

  • Låskrage och stolpsystem ger skruvstädliknande hållningsförmåga för att fixera cylindern"? användning av säkerhetscylinderlock säkerställer DOT-efterlevnad
  • "?Två kraftiga 1.5 x 54 tum (38 mm x 1372 mm) stödremmar av polypropylen, klassade till 1138 lb (516 kg), har cinch-spänne och håller fast individuella cylindrar för att förhindra att de tippar
  • Exklusiv stötfångarskyddskant med förstärkt vinyl skyddar dina cylindrar från skador samtidigt som de ger extra grepp

Produktvarianter

ProduktModellCylinderkapacitet med max. Cylinder Dia.Pris
JUSTRITE 35286 Gasstativ, 1 cylinder, låsstolpe, stål | CD8DFY 35286(1) 10 "6 309 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

JUSTRITE 35292 Gascylinderstativ, 2-cylindrig, låsstolpe, stål
6 861 kr /enhet