JUSTRITE 35356 Gascylinder brandväggsbarriär, 1 timme, 4 cylinder | CD8DHB

JUSTRITE 35356 Gascylinder Brandväggsbarriär, 1 timme, 4 cylinder

Artikel: CD8DHB Modell: 35356
Kontrollera tillgängligheten

På grund av vikt- och dimensionsbegränsningar, vänligen begär en fraktoffert

36 590 kr /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBarriär
Djup1.75 "
MiljöskyddNEPA 1, NEPA 55
Brandväggsklassificering1 timmar
Höjd75 "
MaterialStål, Marinet I
Monteringshålstorlek0.0406 "
Monterings typVägg, Golv
Antal monteringshål6
Bredd52 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 162
Fartygets höjd (cm)190.5
Fartygets längd (cm)213.36
Fartygets bredd (cm)4.45
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

För applikationer där både bränslen och oxidationsmedel lagras i närheten, överskrider en entimmes brandbarriär mellan barrikadställningar, monteringsfästen eller stativ minimistandarderna NFPA 55, OSHA och CGA för separation av oxidationsmedel och brandfarliga gaser. Konstruerad med brandbeständig marinit? jag?? helt inneslutna i svetsade stålpaneler, kan dessa enheter monteras på ytterväggar och golv med hjälp av medföljande monteringshål med självförsörjande fästelement, eller användas som en fristående vägg. Lyftkrokplattor medföljer för monteringspositionering. marinit? jag? är ett registrerat varumärke som tillhör BNZ Materials, Inc.

Funktioner:

  • Skydda arbetare
  • Minska brandriskerna
  • En timmes brandbarriär
  • Förborrad med monteringshål
  • Kan användas på ytterväggar eller fristående väggar

Produktvarianter

ProduktModellDjupHöjdBreddPris
JUSTRITE 35352 Gascylinder Brandväggsbarriär, 1 timme, 1 cylinder | CD8DGZ 353522"60 "12 "15 368 kr
JUSTRITE 35354 Gascylinder Brandväggsbarriär, 1 timme, 2 cylinder | CD8DHA 353542"75 "28 "27 077 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

JUSTRITE 35356 Gascylinder Brandväggsbarriär, 1 timme, 4 cylinder
36 590 kr /enhet