JUSTRITE 35352 Gascylinder Brandväggsbarriär, 1 timme, 1 cylinder | CD8DGZ

JUSTRITE 35352 Gascylinder Brandväggsbarriär, 1 timme, 1 cylinder

Finns i lager
Artikel: CD8DGZ Modell: 35352

Få det Maj 14, Tisdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

15 368 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBarriär
Djup2"
MiljöskyddNEPA 1, NEPA 55
Brandväggsklassificering1 timmar
Höjd60 "
MaterialStål, Marinet I
Monteringshålstorlek0.0406 "
Monterings typVägg, Golv
Antal monteringshål6
Bredd12 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 45
Fartygets höjd (cm)152.4
Fartygets längd (cm)152.4
Fartygets bredd (cm)4.45
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

För applikationer där både bränslen och oxidationsmedel lagras i närheten, överskrider en entimmes brandbarriär mellan barrikadställningar, monteringsfästen eller stativ minimistandarderna NFPA 55, OSHA och CGA för separation av oxidationsmedel och brandfarliga gaser. Konstruerad med brandbeständig marinit? jag?? helt inneslutna i svetsade stålpaneler, kan dessa enheter monteras på ytterväggar och golv med hjälp av medföljande monteringshål med självförsörjande fästelement, eller användas som en fristående vägg. Lyftkrokplattor medföljer för monteringspositionering. marinit? jag? är ett registrerat varumärke som tillhör BNZ Materials, Inc.

Funktioner:

  • Skydda arbetare
  • Minska brandriskerna
  • En timmes brandbarriär
  • Förborrad med monteringshål
  • Kan användas på ytterväggar eller fristående väggar

Produktvarianter

ProduktModellDjupHöjdBreddPris
JUSTRITE 35354 Gascylinder Brandväggsbarriär, 1 timme, 2 cylinder | CD8DHA 353542"75 "28 "27 077 kr
RFQ
JUSTRITE 35356 Gascylinder brandväggsbarriär, 1 timme, 4 cylinder | CD8DHB 353561.75 "75 "52 "36 590 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

JUSTRITE 35352 Gascylinder Brandväggsbarriär, 1 timme, 1 cylinder
15 368 kr /enhet