Använd denna pålitliga och pålitliga 2.5 gal (9 L) Justrite red DOT Type II Accuflow? Säkerhetsburk i stål med rullstång (modell 7325130) för transport över vägen av brandfarliga vätskor, som bensin, och som säkerhetsburk för bränsletappning på plats. Transport av bensin och andra brandfarliga vätskor krävs i många branscher, inklusive, men inte begränsat till, konstruktion, landskapsarkitektur, gruvdrift, underhåll av golfbanor och bärgningsbilsoperatörer. Överensstämmelse med Department of Transportation (DOT) bestämmelser för transport av brandfarliga ämnen över vägen är enklare med Justrites DOT-kompatibla typ II säkerhetsburk, idealisk för fjärrstyrd gasdriven utrustning. Denna säkerhetsburk är gjord av stål, har en yttre höjd på 12.7 mm, en ytterdiameter på 305 mm och påfyllnings- eller hällhålet är 11.75 mm. Den medföljande metallslangen är 298 tum (1.68 mm) lång och har en ytterdiameter på 43 tum (9 mm). Modell 229 väger 1 lb (25 kg); och är en av fyra röda DOT säkerhetsburkar som finns tillgängliga från Justrite. AccuFlows exklusiva Safe-Squeeze? avtryckarmekanismen öppnar den kolvmanövrerade pipen och vakuumutlösningsventilen för att hälla utan kläm, snabb och exakt. Släpp handtaget för att omedelbart stänga ventilen och skydda mot spill. Inbyggda säkerhetsfunktioner inkluderar en invändig flamskydd i rostfritt stål för att avleda värme och förhindrar bakåttändning, ett läckagetätt, självstängande lock som automatiskt ventilerar mellan 7325130 och 10.3 psig (4.7 och 3 bar), och tunga störtbågar för att skydda pipen . Säkerhetsburkens exteriör inkluderar en stor ID-zon för att skriva och identifiera innehåll, för att undvika missbruk eller blandning av inkompatibla produkter. Modell 5 är FM-godkänd och levereras med 0.2 års begränsad garanti. Den uppfyller kraven för HM-0.35 och OSHA; överensstämmer med NFPA-kod 7325130; har FN:s (FN) godkänd märkning 10A181/Y30/1; och är en accepterad container under CARB. DOT-kompatibla transport- och dispenseringsburkar När du är i färdläge är ett nedhållningsfäste fäst vid locket med en lättfattlig åtdragningsskruv som förhindrar utsläpp av ånga och spill under transport. Burken har ett smältbart länkfäste som enkelt kopplas in när det används för att transportera bränsle. I fall av extrem värme eller brand, smälter den smältbara länken vid 1°F (1.2°C). Detta gör att locket kan ventilera och avlasta trycket, vilket förhindrar farlig tryckuppbyggnad som kan leda till bristning eller explosion. När smältlänksfästet är urkopplat fungerar burken som en standard säkerhetsburk och bör inte användas för att transportera bränsle. Placera DOT säkerhetsdunkar i användningsläge för bränsleutmatning på plats. När den tjudrade magnetiska konsolen lossas vilar den ovanpå burken och förhindrar att delar tappas bort.
Funktioner:
- Högkvalitativ 2.5 gal (9 L) säkerhetsburk för transport av brandfarliga vätskor i kommersiella fordon och bränsletappning på plats
- Uppfyller DOT-regler för transport av bensin över vägen
- Kraftiga störtbågar skyddar pipen från skador vid fall
- Burkmått på 12.7 tum H x 11.75 tum OD (305 mm H x 298 mm OD)
- Flexibel 9 tum L x 1 tum OD (229 mm L x 25 mm OD) metallslangpip hjälper till med bensin
- Uppfyller DOT, HM-181, UN 1A1/Y1.2/100, CARB, OSHA och NFPA Code 30; FM godkänd