JUSTRITE 8604282 Skåp för farligt material, 1 dörr självstängande, 4 gallon, 559 x 432 x 432 mm Storlek | CD8CLE JCB8604282, 86042821

JUSTRITE 8604282 Skåp för farligt material, 1 dörr självstängande, 4 gallon, 559 x 432 x 432 mm Storlek

Finns i lager
Artikel: CD8CLE Modell: 8604282Korsreferens: JCB8604282, 86042821

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

18 170 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFrätande säkerhetsskåp
Justerbara hyllorJa
Kapacitet4 gal.
FärgBlå
Dörr TypSjälvstängande
MiljöskyddNEPA 1, NEPA 30, NEPA 400
Yttre djup17 "
Exteriör höjd22 "
Utvändig bredd17 "
FinishPulverlackat
Insida djup13.8 "
Invändig finishFlambelagd termoplast
Inuti höjden18.5 "
Inre bredd13.8 "
MaterialStål
Materialtjocklek18 ga
Antal dörrar1
Antal hyllor1
Typbänkskiva

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 29.25
Fartygets höjd (cm)58.42
Fartygets längd (cm)45.72
Fartygets bredd (cm)55.88
HS-kod9403200026
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

Bänkskiva och Compac-skåp låter dig anpassa dina arbetsområden och få ut det mesta av det tillgängliga utrymmet. Oavsett om du lägger till befintligt lagringsutrymme eller gör kemikalier lätt tillgängliga på arbetsstationer, är dessa mindre skåp lösningen när utrymmet är litet. ChemCor? termoplastisk beläggning på alla invändiga ytor ger överlägset skydd mot korrosion från dropp och avgasning från starka kemikalier. En sömfri yta eliminerar behovet av nitar eller fästelement som riskerar korrosion på grund av genomträngande kemikalier. Icke-porös yta motstår fläckar och rengörs lätt. ChemCor? Fodrade bänkskivor för farliga materialsäkerhetsskåp har samma kvalitetsegenskaper som finns i Justrites brandfarliga skåp inklusive dubbelvägg, 18-gauge (1 mm) svetsad stålkonstruktion, 2" (51 mm) vätsketät inneslutningssump, dubbla ventiler, justerbara hyllor, tre- självlåsande dörrar med kula i rostfritt stål med U-Loc™ hänglåsbart handtag och Haz-Alert™ reflekterande varningsetiketter. En helt epoxibakad pulverlackering, invändigt och utvändigt, ger ökad kemikaliebeständighet. Interiör ChemCor®-foder säkerställer komplett korrosionsbeständighet och skydd. Självstängande dörr(ar) stängs och låses automatiskt när en smältlänk smälter vid 165°F (74°C) under brandförhållanden. Unik, dold självstängande mekanism ger fri tillgång till innehållet. Exklusivt till Justrite kommer varje skåp med en "Hazardous - Keep Fire Away"-etikett, samt ett paket med tio applikationsspecifika etiketter att välja mellan och applicera på skåpet för att indikera dess innehåll. Skåpen överensstämmer med NFPA 1, NFPA 400 Koden för farligt material och den internationella brandkoden. Skåpen kommer med tio års garanti.

Funktioner:

  • Idealisk för minimalt med utrymme
  • Pulverlackerad finish ger ökad kemikaliebeständighet
  • Ger fullständigt skydd mot starka syror och frätande kemikalier
  • Självstängande dörrar
  • En sömfri yta eliminerar behovet av nitar eller fästelement
  • Uppfyller NFPA 1, NFPA 400 och International Fire Code

Produktvarianter

ProduktModellKapacitetInsida djupInuti höjdenInre breddTypPris
JUSTRITE 8612282 Skåp för farligt material, 1 dörr självstängande, 12 gallon, 889 x 591 x 457 mm Storlek | CD8CLG JCB8612282, 86122821 861228212 gal.14.6 "30.5 "20 "compac28 009 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

JUSTRITE 8604282 Skåp för farligt material, 1 dörr självstängande, 4 gallon, 559 x 432 x 432 mm Storlek
18 170 kr /enhet