JUSTRITE 8904022 Frätande/syra säkerhetsskåp, 1 hylla, 1 dörr, manuell stängning, 4 gallon | CD8CPP 89040221

JUSTRITE 8904022 Frätande/syra säkerhetsskåp, 1 hylla, 1 dörr, manuell stängning, 4 gallon

Finns i lager
Artikel: CD8CPP Modell: 8904022Korsreferens: 89040221

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

15 295 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFrätande säkerhetsskåp
Justerbara hyllorJa
Kapacitet4 gal.
FärgBlå
Dörr TypManuell
MiljöskyddNEPA 30
Yttre djup17 "
Exteriör höjd22 "
Utvändig bredd17 "
Insida djup13.8 "
Inuti höjden18.5 "
Inre bredd13.8 "
MaterialStål
Materialtjocklek18 ga
Antal dörrar1
Antal hyllor1
Typbänkskiva

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 25.65
Fartygets höjd (cm)58.42
Fartygets längd (cm)45.72
Fartygets bredd (cm)55.88
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

Forskningsmiljöer som använder många olika typer av kemikalier har särskilda lagringskrav. Oavsett om du använder syror, baser eller lösningsmedel är det viktigt att inkompatibla vätskor separeras för att undvika katastrofala explosioner eller brand. Säkerhetsdatabladet (SDS) bör granskas för att fastställa kemiska egenskaper och rekommenderade lagringsmetoder. Bänkskiva och Compac-skåp låter dig anpassa dina arbetsområden och få ut det mesta av det tillgängliga utrymmet. Oavsett om du lägger till befintligt lagringsutrymme eller gör kemikalier lätt tillgängliga på arbetsstationer, är dessa mindre skåp lösningen när utrymmet är litet. ChemCor? termoplastisk beläggning på alla invändiga ytor ger överlägset skydd mot korrosion från dropp och avgasning från starka kemikalier. En sömfri yta eliminerar behovet av nitar eller fästelement som riskerar korrosion från genomträngande kemikalier. Icke-porös yta motstår fläckar och rengörs lätt. ChemCor? Fodrade syrasäkerhetsskåp för bänkskivor har samma kvalitetsegenskaper som finns i Justrites brandfarliga skåp, inklusive dubbelvägg, 18-gauge (1 mm) svetsad stålkonstruktion, 2" (51 mm) vätsketät inneslutningssump, dubbla ventiler, justerbara hyllor, tre- självlåsande dörrar med kula i rostfritt stål med U-Loc™ hänglåsbart handtag och Haz-Alert™ reflekterande varningsetiketter. En helt epoxibakad pulverlackering, invändigt och utvändigt, ger ökad kemikaliebeständighet. Interiör ChemCor®-foder säkerställer komplett korrosionsbeständighet och skydd. Manuell stängningsdörr(ar) öppnas till hela 180 grader och låses själv när den stängs. Modeller med manuell stängning uppfyller OSHA och NFPA 30. Skåp levereras med tio års garanti.

Funktioner:

  • Förvara frätande ämnen säkert även när tillgängligt utrymme är på ett minimum
  • Ger fullständigt skydd mot starka syror och frätande kemikalier
  • Brandskydd och efterlevnad av regler
  • En sömfri yta eliminerar behovet av nitar eller fästelement
  • FM-godkänd

Produktvarianter

ProduktModellDörr TypPris
JUSTRITE 8904222 Frätande/syra säkerhetsskåp, bänkskiva, 1 hylla, 1 dörr, självstängande, 4 gallon | CD8CPW 89042221 8904222Självstängande18 860 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

JUSTRITE 8904022 Frätande/syra säkerhetsskåp, 1 hylla, 1 dörr, manuell stängning, 4 gallon
15 295 kr /enhet