Forskningsmiljöer som använder många olika typer av kemikalier har särskilda lagringskrav. Oavsett om du använder syror, baser eller lösningsmedel är det viktigt att inkompatibla vätskor separeras för att undvika katastrofala explosioner eller brand. Säkerhetsdatabladet (SDS) bör granskas för att fastställa kemiska egenskaper och rekommenderade lagringsmetoder. Bänkskiva och Compac-skåp låter dig anpassa dina arbetsområden och få ut det mesta av det tillgängliga utrymmet. Oavsett om du lägger till befintligt lagringsutrymme eller gör kemikalier lätt tillgängliga på arbetsstationer, är dessa mindre skåp lösningen när utrymmet är litet. ChemCor? termoplastisk beläggning på alla invändiga ytor ger överlägset skydd mot korrosion från dropp och avgasning från starka kemikalier. Icke-porös yta motstår fläckar och rengörs lätt. ChemCor? Fodrade syrasäkerhetsskåp för bänkskivor har samma kvalitetsegenskaper som finns i Justrites brandfarliga skåp, inklusive dubbelvägg, 18-gauge (1 mm) svetsad stålkonstruktion, 2" (51 mm) vätsketät inneslutningssump, dubbla ventiler, justerbara hyllor, tre- självlåsande dörrar med kula i rostfritt stål med U-Loc™ hänglåsbart handtag och Haz-Alert™ reflekterande varningsetiketter. En helt epoxibakad pulverlackering, invändigt och utvändigt, ger ökad kemikaliebeständighet. Invändigt ChemCor®-foder säkerställer komplett korrosionsbeständighet och skydd. Självstängande dörr(ar) stängs och låses automatiskt när en smältlänk smälter vid 165°F (74°C) under brandförhållanden. Unik, dold självstängande mekanism ger fri tillgång till innehållet. Nära modeller uppfyller OSHA, NFPA 30, NFPA 1 och International Fire Code. Skåp kommer med tio års garanti.
Funktioner:
- Förvara frätande ämnen säkert även när tillgängligt utrymme är på ett minimum
- Ger fullständigt skydd mot starka syror och frätande kemikalier
- Brandskydd och efterlevnad av regler
- 100 % sömlös termoplastisk beläggning skyddar invändiga ytor från korrosion
- FM-godkänd