JUSTRITE 891302 Korrosivt säkerhetsskåp, 2 dörrar, manuell stängning, 457 x 1092 x 457 mm Storlek, Blå | AD8BMK JCB8913021, 8913021

JUSTRITE 891302 Frätande säkerhetsskåp, 2 dörrar, manuell stängning, 457 x 1092 x 457 mm Storlek, blå

Finns i lager
Artikel: AD8BMK Modell: 891302Korsreferens: JCB8913021, 8913021

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

19 443 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFrätande säkerhetsskåp
Justerbara hyllorNej
Kapacitet12 gal.
FärgBlå
Dörr TypManuell
Yttre djup18 "
Exteriör höjd18 "
Utvändig bredd43 "
FinishPulverlackat
Insida djup14.6 "
Inuti höjden13 "
Inre bredd39.5 "
MaterialStål
Materialtjocklek18 ga
MonteringstypStapelbar
Antal dörrar2
Antal hyllor0
Pallmängd2

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 58.95
Fartygets höjd (cm)58.42
Fartygets längd (cm)55.88
Fartygets bredd (cm)114.3
HS-kod94032080900
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

Forskningsmiljöer som använder många olika typer av kemikalier har särskilda lagringskrav. Oavsett om du använder syror, baser eller lösningsmedel är det viktigt att inkompatibla vätskor separeras för att undvika katastrofala explosioner eller brand. Säkerhetsdatabladet (SDS) bör granskas för att fastställa kemiska egenskaper och rekommenderade lagringsmetoder. Designade för att monteras ovanpå våra standard 30- och 45-gallons (114- och 170-L) säkerhetsskåp, skapar dessa Piggyback-skåp ett säkert förvaringsutrymme utan att ta upp någon värdefull golvyta. Skåpen kan också användas fristående som väggmonterad enhet eller på en bänkskiva. Justrite blå stål Piggyback säkerhetsskåp för frätande material har samma kvalitetssäkerhetsegenskaper som skåpen för brandfarliga ämnen. Alla modeller kommer med dubbelväggkonstruktion, dubbla ventiler, jordledningsanslutningar, justerbara hyllor, läckagesäkra trösklar, trepunkts självlåsande dörrar och nivelleringsfötter. Manuell stängningsdörr(ar) öppnas till hela 180 grader och låses själv när den stängs. Dessutom inkluderar de polyetenbrickor fästa på galvaniserade stålhyllor och ett separat polyetenfoder för bottensumpen som motstår aggressiva kemikalier. Ta enkelt bort fodret för snabb rengöring av droppar och läckor. En helt epoxibakad pulverlackering, in- och utvändigt, ger ökad kemikaliebeständighet. Modeller med manuell stängning uppfyller OSHA och NFPA 30. Skåpen är FM-godkända och kommer med tio års garanti.

Funktioner:

  • Utöka lagringen och separera frätande ämnen på ett säkert sätt
  • Har exklusivt formulerade färg- och polybrickor som motstår syror, baser och lösningsmedel
  • Erbjuder säkerhetsfunktioner av samma kvalitet som skåp för brandfarliga ämnen
  • FM-godkänd
  • Tio års garanti

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

JUSTRITE 891302 Frätande säkerhetsskåp, 2 dörrar, manuell stängning, 457 x 1092 x 457 mm Storlek, blå
19 443 kr /enhet