JOHNSON CONTROLS Micro Set kontroller för lågt tryck


Filter
Ansökan: A / C kylning , Olika tryck: 5 till 35 PSI , Hölje: NEMA 1 , Kapslingstyp: NEMA 1 , Funktion: Lågtrycksapplikationer , Funktioner: Lågtrycksapplikationer , Max. Tryck: 15 psi , Typ av tryckanslutning: Manlig SAE , Växlingsåtgärd: Öppnas vid lågt tryck , Switch Typ: SPST , Typ: Lågtryck
StilModellMätområdePris (ex moms)
A
P170AB-12C
12 psi till 80 psi1 734 SEK
B
P70AB-12C
12 "till 80 PSI1 904 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?