JUSTRITE 892202 Frätande säkerhetsskåp, manuell stängning, 3 hyllor, 22 gallon, 1651 x 591 x 457 mm Storlek | CD8CRR JCB8922021, 8922021

JUSTRITE 892202 Frätande säkerhetsskåp, manuell stängning, 3 hyllor, 22 gallon, 1651 x 591 x 457 mm Storlek

Finns i lager
Artikel: CD8CRR Modell: 892202Korsreferens: JCB8922021, 8922021

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

19 038 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSäkerhetsskåp
Justerbara hyllorJa
Kapacitet22 gal.
FärgBlå
Dörr TypManuell
Yttre djup18 "
Exteriör höjd65 "
Utvändig bredd23.25 "
Insida djup14.6 "
Inuti höjden60.5 "
Inre bredd20 "
MaterialStål
Materialtjocklek18 ga
Antal dörrar1
Antal hyllor3
Pallmängd2

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 81
Fartygets höjd (cm)177.8
Fartygets längd (cm)50.8
Fartygets bredd (cm)66.04
HS-kod94032080900
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

Forskningsmiljöer som använder många olika typer av kemikalier har särskilda lagringskrav. Oavsett om du använder syror, baser eller lösningsmedel är det viktigt att inkompatibla vätskor separeras för att undvika katastrofala explosioner eller brand. Säkerhetsdatabladet (SDS) bör granskas för att fastställa kemiska egenskaper och rekommenderade lagringsmetoder. Justrite blå stål Slimline säkerhetsskåp för frätande material har samma kvalitetssäkerhetsegenskaper som skåpen för brandfarliga ämnen. Alla modeller kommer med dubbelväggkonstruktion, dubbla ventiler, jordledningsanslutningar, justerbara hyllor, läckagesäkra trösklar, trepunkts självlåsande dörrar och nivelleringsfötter. Manuell stängningsdörr(ar) öppnas till hela 180 grader och låses själv när den stängs. Dessutom inkluderar de polyetenbrickor fästa på galvaniserade stålhyllor och ett separat polyetenfoder för bottensumpen som motstår aggressiva kemikalier. Ta enkelt bort fodret för snabb rengöring av droppar och läckor. En helt epoxibakad pulverlackering, in- och utvändigt, ger ökad kemikaliebeständighet. Modeller med manuell stängning uppfyller OSHA och NFPA 30. Skåpen är FM-godkända och kommer med tio års garanti.

Funktioner:

  • Idealisk för områden med begränsad golvyta eller för att utöka nuvarande lagringsförhållanden
  • Erbjud säkerhetsfunktioner av samma kvalitet som skåp för brandfarliga ämnen
  • FM-godkänd
  • Tio års garanti

Produktvarianter

ProduktModellDörr TypPris
JUSTRITE 892222 Frätande säkerhetsskåp, självstängande, 3 hyllor, 22 gallon, 1651 x 591 x 457 mm Storlek | CD8CRY JCB8922221, 8922221 892222Självstängande20 323 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

JUSTRITE 892202 Frätande säkerhetsskåp, manuell stängning, 3 hyllor, 22 gallon, 1651 x 591 x 457 mm Storlek
19 038 kr /enhet