JUSTRITE 892222 Frätande säkerhetsskåp, självstängande, 3 hyllor, 22 gallon, 1651 x 591 x 457 mm Storlek | CD8CRY JCB8922221, 8922221

JUSTRITE 892222 Frätande säkerhetsskåp, självstängande, 3 hyllor, 22 gallon, 1651 x 591 x 457 mm Storlek

Finns i lager
Artikel: CD8CRY Modell: 892222Korsreferens: JCB8922221, 8922221

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

27 404 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSäkerhetsskåp
Justerbara hyllorJa
Kapacitet22 gal.
FärgBlå
Dörr TypSjälvstängande
Yttre djup18 "
Exteriör höjd65 "
Utvändig bredd23.25 "
Insida djup14.6 "
Inuti höjden60.5 "
Inre bredd20 "
MaterialStål
Materialtjocklek18 ga
Antal dörrar1
Antal hyllor3
Pallmängd2

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 95.4
Fartygets höjd (cm)177.8
Fartygets längd (cm)50.8
Fartygets bredd (cm)66.04
HS-kod94032080900
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

Forskningsmiljöer som använder många olika typer av kemikalier har särskilda lagringskrav. Oavsett om du använder syror, baser eller lösningsmedel är det viktigt att inkompatibla vätskor separeras för att undvika katastrofala explosioner eller brand. Säkerhetsdatabladet (SDS) bör granskas för att fastställa kemiska egenskaper och rekommenderade lagringsmetoder. Justrite blå stål Slimline säkerhetsskåp för frätande material har samma kvalitetssäkerhetsegenskaper som skåpen för brandfarliga ämnen. Alla modeller kommer med dubbelväggkonstruktion, dubbla ventiler, jordledningsanslutningar, justerbara hyllor, läckagesäkra trösklar, trepunkts självlåsande dörrar och nivelleringsfötter. Självstängande dörr(ar) stängs och låses automatiskt när en smältlänk smälter vid 165°F (74°C) under brandförhållanden. Unik, dold självstängande mekanism ger fri tillgång till innehållet. Dessutom inkluderar de polyetenbrickor fästa på galvaniserade stålhyllor och ett separat polyetenfoder för bottensumpen som motstår aggressiva kemikalier. Ta enkelt bort fodret för snabb rengöring av droppar och läckor. En helt epoxibakad pulverlackering, in- och utvändigt, ger ökad kemikaliebeständighet. Self Close-modeller uppfyller OSHA, NFPA 30, NFPA 1 och International Fire Code. Skåpen är FM-godkända och kommer med tio års garanti

Funktioner:

  • Idealisk för områden med begränsad golvyta eller för att utöka nuvarande lagringsförhållanden
  • Erbjud säkerhetsfunktioner av samma kvalitet som skåp för brandfarliga ämnen
  • FM-godkänd
  • Tio års garanti

Produktvarianter

ProduktModellDörr TypPris
JUSTRITE 892202 Frätande säkerhetsskåp, manuell stängning, 3 hyllor, 22 gallon, 1651 x 591 x 457 mm Storlek | CD8CRR JCB8922021, 8922021 892202Manuell25 041 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

JUSTRITE 892222 Frätande säkerhetsskåp, självstängande, 3 hyllor, 22 gallon, 1651 x 591 x 457 mm Storlek
27 404 kr /enhet