JUSTRITE 892302 Säkerhetsskåp under bänk, manuell, 83L Kapacitet, 889 x 889 x 559mm Storlek | AB4LEE JCB8923021, 8923021

JUSTRITE 892302 Säkerhetsskåp under bänk, manuell, 83L kapacitet, 889 x 889 x 559 mm Storlek

Finns i lager
Artikel: AB4LEE Modell: 892302Korsreferens: JCB8923021, 8923021

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

24 228 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSäkerhetsskåp
Justerbara hyllorJa
Kapacitet22 gal.
FärgBlå
Dörr TypManuell
Yttre djup22 "
Exteriör höjd35 "
Utvändig bredd35 "
FinishPulverlackat
Insida djup18.8 "
Inuti höjden27.4 "
Inre bredd31.8 "
MaterialStål
Materialtjocklek18 ga
MonteringstypStandard
Antal dörrar2
Antal hyllor1
Pallmängd2

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 79.65
Fartygets höjd (cm)101.6
Fartygets längd (cm)68.58
Fartygets bredd (cm)96.52
HS-kod94032080900
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

Research environments using many different types of chemicals have special storage requirements. Whether using acids, bases or solvents, it is critical that incompatible liquids are segregated to avoid disastrous explosions or fire. The SDS (Safety Data Sheet) should be reviewed to determine chemical characteristics and recommended storage practices. Safely store corrosives under a workbench or lab counter for quick and easy access with these Justrite blue steel Undercounter safety cabinets for corrosives, which have the same quality safety features as the cabinets for flammables. All models come with double-wall construction, dual vents, grounding wire connections, adjustable shelves, leakproof sills, three-point self-latching doors and leveling feet. Manual-close door(s) opens to a full 180 degrees and self-latches when pushed closed. Additionally, they include polyethylene trays attached to galvanized steel shelves and a separate polyethylene liner for the bottom sump resist aggressive chemicals. Easily remove the liner for quick cleaning of drips and leaks. An all epoxy baked-on powder-coat finish, inside and out, provides increased chemical resistance. Manual close models meet OSHA and NFPA 30. Cabinets are FM approved and come with a ten-year warranty.

Funktioner:

  • Dra nytta av oanvänt utrymme under bänken
  • Erbjud säkerhetsfunktioner av samma kvalitet som skåp för brandfarliga ämnen
  • FM-godkänd
  • Tio års garanti

Produktvarianter

ProduktModellDörr TypMonteringstypPris
JUSTRITE 892322 Säkerhetsskåp under bänk, 2-dörrars självstängande, 889 x 889 x 559 mm Storlek | AF4HPC JCB8923221, 8923221 892322SjälvstängandeUnder disk26 928 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

JUSTRITE 892302 Säkerhetsskåp under bänk, manuell, 83L kapacitet, 889 x 889 x 559 mm Storlek
24 228 kr /enhet