JUSTRITE 913091 yttre säkerhetsskåp med explosionsavlastning, 4 timmars brandklassad, 9 trummor

Artikel: CD8DAP Modell: 913091
Kontrollera tillgängligheten

På grund av vikt- och dimensionsbegränsningar, vänligen begär en fraktoffert

468 363 kr /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSäkerhetsskåp
Kapacitet9000 Ibs
FärgBen
Dörrhöjd80 "
DörrgångjärnVänster
Dörr TypFire Märk
Dörrbredd42 "
Trumkapacitet55 gal.
MiljöskyddNEPA 1, NEPA 30
Yttre djup90 "
Exteriör höjd99 "
Utvändig bredd95 "
Insida djup74.5 "
Inuti höjden81 "
Inre bredd74.5 "
MaterialStål
Antal dörrar1
Panelstorlek(1) 48" x 60"
Lagringskapacitet260 cu. I.
Sumpkapacitet155 gal.
Sumpdjup7"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2595.6
Fartygets höjd (cm)246.38
Fartygets längd (cm)228.6
Fartygets bredd (cm)241.3
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

Säkerhetsskåp utomhus med explosionsavlastningspaneler krävs för säker förvaring av klass 1A eller utmatning av brandfarliga vätskor av klass 1A och 1B (enligt definitionen av NFPA). Anpassa skåpet för att möta specifika applikationer med en mängd valfria funktioner och tillbehör, inklusive lastramp, hyllor, jordningssats, brandskydd, värme/kyla, isolering och belysningspaket. OBS: Yttermått inkluderar förankringsplåtar och dörrbeslag.

Funktioner:

  • Högre brandklassning ger närhetsfördelar jämfört med obrännbara och 2-timmars skåpmodeller
  • Explosionsavlastningspaneler designade att släppa vid 20 psf
  • 4-timmars brandklassad konstruktion
  • 3-timmars brandklassad dörr
  • Uppfyller kraven från EPA, NFPA 30 och NFPA 1; FM-godkänd
  • Anpassningsbar med en mängd valfria funktioner och tillbehör

Produktvarianter

ProduktModellSumpdjupKapacitetDörrhöjdInsida djupInuti höjdenInre breddLagringskapacitetSumpkapacitetPris
JUSTRITE 913021 yttre säkerhetsskåp, 4 timmars brandklassad, 2 trummor med explosionsavlastning | CD8DAH 91302113.5 "2000 Ibs51 "26.5 "52.5 "50.5 "41 cu. I.75 gal.339 563 kr
RFQ
JUSTRITE 913041 yttre säkerhetsskåp med explosionsavlastning, 4 timmars brandklassad, 4 trummor | CD8DAK 9130417"4000 Ibs51 "50.5 "59 "50.5 "87 cu. I.71 gal.341 027 kr
RFQ
JUSTRITE 913061 yttre säkerhetsskåp med explosionsavlastning, 4 timmars brandklassad, 6 trumma | CD8DAM 9130617"6000 Ibs80 "50.5 "81 "74.5 "176 cu. I.105 gal.431 772 kr
RFQ
JUSTRITE 913121 yttre säkerhetsskåp med explosionsavlastning, 4 timmars brandklassad, 12 trummor | CD8DAR 9131217"12000 Ibs80 "98.5 "81 "74.5 "344 cu. I.205 gal.516 663 kr
RFQ
JUSTRITE 913161 yttre säkerhetsskåp med explosionsavlastning, 4 timmars brandklassad, 16 trumma | CD8DAU 9131617"16000 Ibs80 "98.5 "81 "98.5 "455 cu. I.272 gal.658 636 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

JUSTRITE 913091 yttre säkerhetsskåp med explosionsavlastning, 4 timmars brandklassad, 9 trummor
468 363 kr /enhet