Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

JUSTRITE S23305 dokumentlåda, vrid på, enkelpack, röd | CD8DCD JSTS233050

JUSTRITE S23305 Dokumentlåda, Vrid på, Enkelpack, Röd

Finns i lager
Artikel: CD8DCD Modell: S23305Korsreferens: JSTS233050

Få det Maj 14, Tisdag
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
705SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelDokumentlåda
Justerbara hyllorNej
FärgRed
Exteriör höjd12.5 "
Inuti höjden12 "
Materialpolyeten
Utanför Dia.3.688 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.225
Fartygets höjd (cm)12.7
Fartygets längd (cm)12.7
Fartygets bredd (cm)35.56
HS-kod3923900080
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

Förvara manualer och dokument säkert i dessa väderbeständiga förvaringslådor av polyeten. Varje ruta är klarröd för hög synlighet och har ett slätt område för etiketter. Använd medföljande etikettpaket som innehåller två tomma etiketter och etiketter tryckta "SDS" och "Instruktionsmanual". Lådorna levereras med kraftig dubbelhäftande tejp för enkel installation.

Funktioner:

  • Skydda viktiga papper från fukt och smuts
  • Tub med vrid på locket
  • Singelpaket

Produktvarianter

ProduktModellUtanför Dia.Pris
JUSTRITE 23305 dokumentlåda, rör, 12-1/2 tum höjd x 3-11/16 tum bredd | AF3WQQ JSTB233050 233054"653SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

JUSTRITE S23305 Dokumentlåda, Vrid på, Enkelpack, Röd
705SEK /enhet