JUSTRITE S23306 Snäpplås för dokumentlåda, enkelpack, röd | CD8DCE JSTS233060

JUSTRITE S23306 Snäpplås för dokumentlåda, enkelpack, röd

Finns i lager
Artikel: CD8DCE Modell: S23306Korsreferens: JSTS233060

Få det Maj 14, Tisdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

1 497 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelDokumentlåda
Justerbara hyllorNej
FärgRed
Yttre djup3.563 "
Exteriör höjd15.75 "
Utvändig bredd13.125 "
Insida djup2.3 "
Inuti höjden13.3 "
Inre bredd10.8 "
Materialpolyeten

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.26
Fartygets höjd (cm)53.34
Fartygets längd (cm)12.7
Fartygets bredd (cm)50.8
HS-kod3923900080
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

Förvara manualer och dokument på ett säkert sätt i dessa väderbeständiga förvaringslådor av polyeten. Varje ruta är klarröd för hög synlighet och har ett slätt område för etiketter. Använd medföljande etikettpaket som innehåller två tomma etiketter och etiketter tryckta "SDS" och "Instruktionsmanual". Lådorna levereras med kraftig dubbelhäftande tejp för enkel installation. Accepterar hänglås när säkerhet är ett problem och SDS-pärm.

Funktioner:

  • Skydda viktiga papper från fukt och smuts
  • Stor storlek, öppningsstil framtill
  • Singelpaket

Produktvarianter

ProduktModellInsida djupInuti höjdenInre breddMaterialPris
JUSTRITE 23303 dokumentlåda, 10-1/4 tums bredd x 2-1/4 tums djup | AB4LDB JSTB233030 23303---polyeten855SEK
JUSTRITE 23304 dokumentlåda, 11 tums bredd x 2-1/8 tums djup | AB4LDC JSTB233040 233041"12.3 "8.6 "polyeten1 032 kr
JUSTRITE 23306 dokumentlåda, 13-1/8 tum bredd x 3-4/7 tum djup | AB4LDD JSTB233060 23306---Plast1 569 kr
JUSTRITE S23303 Dokumentlåda, Flip Top, Single Pack, Röd | CD8DCB JSTS233030 S233031.6 "11.5 "8.8 "polyeten1 177 kr
JUSTRITE S23304 dokumentlåda, snäpplås, enkelpack, röd | CD8DCC JSTS233040 S233041"12.3 "8.6 "polyeten1 235 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

JUSTRITE S23306 Snäpplås för dokumentlåda, enkelpack, röd
1 497 kr /enhet