Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

JUSTRITE S23304 dokumentlåda, snäpplås, enkelpack, röd | CD8DCC JSTS233040

JUSTRITE S23304 Dokumentlåda, Snäpplås, Enkelpack, Röd

Finns i lager
Artikel: CD8DCC Modell: S23304Korsreferens: JSTS233040

Få det Maj 14, Tisdag
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
1 235 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelDokumentlåda
Justerbara hyllorNej
FärgRed
Yttre djup2.125 "
Exteriör höjd14.5 "
Utvändig bredd11 "
Insida djup1"
Inuti höjden12.3 "
Inre bredd8.6 "
Materialpolyeten

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.9
Fartygets höjd (cm)10.16
Fartygets längd (cm)40.64
Fartygets bredd (cm)40.64
HS-kod3923900080
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

Förvara manualer och dokument säkert i dessa väderbeständiga förvaringslådor av polyeten. Varje ruta är klarröd för hög synlighet och har ett slätt område för etiketter. Använd medföljande etikettpaket som innehåller två tomma etiketter och etiketter tryckta "SDS" och "Instruktionsmanual". Lådorna levereras med kraftig dubbelhäftande tejp för enkel installation. Accepterar hänglås när säkerheten är ett problem.

Funktioner:

  • Skydda viktiga papper från fukt och smuts
  • Medelstor, främre öppningsstil
  • Singelpaket

Produktvarianter

ProduktModellInsida djupInuti höjdenInre breddMaterialPris
JUSTRITE 23303 dokumentlåda, 10-1/4 tums bredd x 2-1/4 tums djup | AB4LDB JSTB233030 23303---polyeten855SEK
JUSTRITE 23304 dokumentlåda, 11 tums bredd x 2-1/8 tums djup | AB4LDC JSTB233040 233041"12.3 "8.6 "polyeten1 032 kr
JUSTRITE 23306 dokumentlåda, 13-1/8 tum bredd x 3-4/7 tum djup | AB4LDD JSTB233060 23306---Plast1 569 kr
JUSTRITE S23303 Dokumentlåda, Flip Top, Single Pack, Röd | CD8DCB JSTS233030 S233031.6 "11.5 "8.8 "polyeten1 177 kr
JUSTRITE S23306 Snäpplås för dokumentlåda, enkelpack, röd | CD8DCE JSTS233060 S233062.3 "13.3 "10.8 "polyeten1 497 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

JUSTRITE S23304 Dokumentlåda, Snäpplås, Enkelpack, Röd
1 235 kr /enhet