Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

JUSTRITE SHOWERVALVE-KIT Ersättningssats för ventil och draghandtag, 1-tums storlek | CD8DQY

JUSTRITE SHOWERVENTIL-KIT Ersättningsventil- och draghandtagssats, 1-tums storlek

Finns i lager
Artikel: CD8DQY Modell: SHOWERVALVE-KIT

Få det Maj 22, Onsdag

Leveransalternativ:

Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Express (5-7 dagar)
  • Pickup från fabrik

Produkt tillgänglig för fast frakt. Fast fraktpris på SEK 150 på transaktioner med värde SEK 1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

4 581 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKit
Aktiverar avDra handtaget
Yttre djup11 "
Exteriör höjd5.5 "
Utvändig bredd5"
GradeKlass 316L
Inloppsstorlek1"
ManöverventilmaterialRostfritt stål
Typ av vatteninloppFNPT

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.35
Fartygets höjd (cm)20.32
Fartygets längd (cm)35.56
Fartygets bredd (cm)20.32

Produktinformation:

Denna eftermonteringssats passar de flesta toppmonterade säkerhetsduschventiler med 1-tums NPT-anslutningar. Har en specialdesignad ventil som inkluderar en integrerad, kraftig stoppplatta i rostfritt stål för att klara grov drift utan fel.

Funktioner:

  • Högpresterande kvartsvarvskulventil gjord av 316L rostfritt stål som klarar de tuffaste miljöerna och platsen - lågt vridmoment ger tillförlitlig, enkel på/av-drift
  • Slitstarkt, belagt rostfritt draghandtag med nylonventilanslutning är lätt att greppa och aktivera för omedelbar vattendränkning

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

JUSTRITE SHOWERVENTIL-KIT Ersättningsventil- och draghandtagssats, 1-tums storlek
4 581 kr /enhet