Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

JW SPEAKER 770 XD Säkerhetslampa LED Vit 12 till 48VDC | AH9LBW 40CR65

JW SPEAKER 770 XD Safety Spot Light LED Vit 12 till 48VDC

Finns i lager
Artikel: AH9LBW Modell: 770 XDKorsreferens: 40CR65
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
1 995 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSäkerhets spotlight
FärgWhite
Nuvarande ritad0.25 till 0.1A DC
Djup2.25 "
Höjd5 13 / 32 "
Husets materialVärmeledande polykarbonat
lamptypLED
LinsdesignTrapesformat strålmönster
Lens MaterialUV-resistent polykarbonat
MonteringUniversell
Kraftkälla12 till 48 VDC
BetygIP67
Bredd5 11 / 16 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.486
Fartygets höjd (cm)11.94
Fartygets längd (cm)17.78
Fartygets bredd (cm)13.97
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellFärgNuvarande ritadDjupKraftkällaBetygPris
JW SPEAKER 770 XD Safety SpotLight LED Röd 12 till 110VAC/DC | AH9LBX 40CR66 770 XDRed0.5 till 0.1A AC3-15 / 32 "12 till 110 VAC / DCIP69K2 039 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

JW SPEAKER 770 XD Safety Spot Light LED Vit 12 till 48VDC
1 995 kr /enhet