KABA E5086XSWL62641 Elektroniskt lås Satin Chrome 20 knapp | AH3FTE 31NG44

KABA E5086XSWL62641 Elektroniskt lås Satin Chrome 20 knapp

Finns i lager
Artikel: AH3FTE Modell: E5086XSWL62641Korsreferens: 31NG44

Få det Maj 13, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

20 226 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelElektroniskt nyckellöst lås
ÅtkomsttypKnappsats
Baksida2.75 "
BatteritidUpp till 100,000 XNUMX cykler
Dörrtjocklek1-3/4" to 2-1/4"
Event Audit Trail3000
FinishSatin Chrome
Brandbedömning3 timmar
Funktion Inmatning med nyckelöverstyrning
Grade1
HandIcke-handig
Hantera typSpak
Insida djup3-13 / 16 "
Inuti höjden9.875 "
Inre bredd3.375 "
Lås framstorlek3 / 4 "
Spärrlängd3 / 4 "
MaterialSolid gjutning
Max. Användarkoder100
MonteringsstilTapphål
Antal nycklar12
Driftstemp. Räckvidd-31 grader till 151 grader F framhus, -31 grader till 130 grader F hus
Utanför djup3-13 / 16 "
Utanför höjd9.875 "
Utanför bredd3.375 "
Kraftkälla(4) AA-batterier
Tidsinställd inträde2 till 20 sek.
VädertåligJa

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 7.8525
Fartygets höjd (cm)12.07
Fartygets längd (cm)27.31
Fartygets bredd (cm)25.4
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Alternativ för nyckelöverstyrning: Schlage "C" -spår (ingår)
    • Knappsatsmaterial: Massiv metall
    • Max. Närhetsområde: vid lås
    • Elektrisk / Mekanisk: Elektrisk
    • Undermärke: E-PLEX

Produktvarianter

ProduktModellInre breddBatteritidDörrtjocklekNyckelMaterialMonteringsstilDriftstemp. RäckviddUtanför höjdPris
KABA P2031XSLL62641 Nyckelfri åtkomstkontrollås Kil | AE9YTA 6NVN9 P2031XSLL626413.25 "-1-3/8 to 2-1/2"KILStålCylindrisk-31 till 151 grader F8 15 / 16 "10 464 kr
KABA P2031BLL62641 Nyckelfri åtkomstkontrollås Sfic | AE9YTB 6NVP0 P2031BLL626413.25 "-1-3/8 to 2-1/2"SFICStålCylindrisk-31 till 151 grader F8 15 / 16 "9 423 kr
KABA E5666BWL62641 Elektroniskt lås Satin Chrome 20 knapp | AH3FTD 31NG43 E5666BWL626413.187 "Upp till 120,000 XNUMX cykler1-3/4" to 2-1/4"-Solid gjutningTapphål-31 grader till 151 grader F framhus, -31 grader till 130 grader F hus8.875 "21 400 kr
KABA E5731BWL62641 Elektroniskt lås Satin Chrome 20 knapp | AH3FTF 31NG45 E5731BWL626413.187 "Upp till 120,000 XNUMX cykler1-3/8" to 2-1/4"-Solid gjutningCylindrisk-31 grader till 151 grader F framhus, -31 grader till 130 grader F hus8.875 "18 282 kr
KABA E5731XSWL626-41 Elektroniskt lås Satin Chrome 20 knapp | AH3FTG 31NG46 E5731XSWL626-413.187 "Upp till 120,000 XNUMX cykler1-3/8" to 2-1/4"-Solid gjutningCylindrisk-31 grader till 151 grader F framhus, -31 grader till 130 grader F hus8.875 "18 282 kr
KABA E5067SWL62641 Elektroniskt lås Satin Chrome 12-knapp | AH3FTK 31NG49 E5067SWL626413.187 "Upp till 180,000 XNUMX cykler1-3/4" to 2-1/4"-Solid gjutningTapphål-31 grader till 151 grader F framhus, -31 grader till 130 grader F hus8.875 "13 428 kr
KABA E5067XSWL626D41 Elektroniskt lås Satin Chrome 12-knapp | AH3FTL 31NG50 E5067XSWL626D413.187 "Upp till 180,000 XNUMX cykler1-3/4" to 2-1/4"-Solid gjutningTapphål-31 grader till 151 grader F framhus, -31 grader till 130 grader F hus8.875 "13 428 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

KABA E5086XSWL62641 Elektroniskt lås Satin Chrome 20 knapp
20 226 kr /enhet