SHAW PLUGS Turn-Tite mekaniska expansionspluggar, 0 till 1 tum


Shaw Turn-Tite-seriens mekaniska expansionspluggar är utformade för att skapa en lågtryckstätning i cirkulära öppningar; används ofta för att täta övervakningsbrunnar och plugga rör med öppna ändar.

Filter
Åldersgrupp: Vuxen , Färg: Silver / Mässing , Kön: Unisex
StilModellnominell storlekInuti Dia.Max. LufttryckMaterialBody MaterialHantera materialTypPris (ex moms)
A
52001
1"0.937" till 1.031"Upp till 10 psiNeopren gummiFörzinkat stålMässingTurn-Tite739 SEK
A
52096
1 / 2 "0.48" till 0.528"Upp till 10 psiNeopren gummiFörzinkat stålMässingTurn-Tite605 SEK
A
52098
3 / 4 "0.719" till 0.791"Upp till 10 psiNeopren gummiFörzinkat stålMässingTurn-Tite752 SEK
A
52097
5 / 8 "0.6" till 0.672"Upp till 10 psiNeopren gummiRostfritt stålMässingTurn-Tite698 SEK
A
52099
7 / 8 "0.812" till 0.893"Upp till 10 psiNeopren gummiFörzinkat stålMässingTurn-Tite700 SEK

Funktioner

  • De är utrustade med ett T-handtag som hjälper till att för hand dra åt expansionspluggen i hålet.
  • Detta mässingshandtag på pluggen erbjuder också minskad friktionsrörelse, idealisk för vätske- eller gasledningar.
  • De kommer med en O-ring av neoprengummi som är räfflad för bättre grepp, samt ger överlägsen kemikalieresistens och förbättrad expansionshastighet (10-12 procent).
  • Deras stålhårdvara är galvaniserad med zink för att hjälpa till att optimera styrkan på pluggarna.

Standarder och godkännanden

  • ISO 14001: 2004

Vanliga frågor

Kan beslag av rostfritt stål användas i mekaniska pluggar?

Ja, hårdvara av rostfritt stål kan användas i stället för förzinkat stål om dina krav är att öka korrosionsbeständigheten och lägga till styrka och duktilitet till vädermiljöfaktorer. De rostfria versionerna kan beställas på begäran.

Är dessa expanderbara pluggar tryckklassade?

Nej, dessa expanderbara pluggar är inte tryckklassade på grund av okända yta/miljö/inneslutningsproblem. Shaw-pluggar rekommenderas dock oftast för applikationer med 15 PSI eller högre.

Vilka rörstorlekar kan jag använda med Shaws mekaniska expansionspluggar?

Shaws mekaniska expansionspluggar kan rymma rörstorlekar på 1/2, 5/8, 3/4, 7/8 och 1 tum.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?