KDR-LINE REACTORS KDRULX44H Input Line Reactor High Z 575/600V 850A | AE2JPX 4XTL1

KDR-LINE REACTORS KDRULX44H Input Line Reactor High Z 575/600V 850A

Finns i lager
Artikel: AE2JPX Modell: KDRULX44HKorsreferens: 4XTL1

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

76 372 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelIngångsledningsreaktor
Djup18 "
KapslingÖppen
Filter typHög Z
Höjd18.5 "
Inspänning575/600
Max. HP800
Max. Utgångsförstärkare850
FasTre
TypHög Z
Bredd21 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 142.65
Fartygets höjd (cm)66.04
Fartygets längd (cm)76.2
Fartygets bredd (cm)60.96
HS-kod8504508000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellDjupFilter typHöjdMax. HPMax. UtgångsförstärkareTypBreddPris
KDR-LINE REAKTORER KDRULA55L Ingångsledningsreaktor Låg Z 575 / 600V 0.9A | AE2JMC 4XTA9 KDRULA55L3.75 "Låg Z4"0.50.9Låg Z4.18 "1 615 kr
KDR-LINE REAKTORER KDRULA56L Ingångsledningsreaktor Låg Z 575 / 600V 1.3A | AE2JMD 4XTD1 KDRULA56L3.75 "Låg Z4"0.751.3Låg Z4.18 "1 641 kr
KDR-LINE REAKTORER KDRULA50L Ingångsledningsreaktor Låg Z 575 / 600V 1.7A | AE2JME 4XTD2 KDRULA50L3.75 "Låg Z4"11.7Låg Z4.18 "1 726 kr
KDR-LINE REAKTORER KDRULA51L Ingångsledningsreaktor Låg Z 575 / 600V 2.4A | AE2JMF 4XTD3 KDRULA51L3.75 "Låg Z4"1.52.4Låg Z4.18 "1 994 kr
KDR-LINE REAKTORER KDRULA46L Ingångsledningsreaktor Låg Z 575 / 600V 2.7A | AE2JMG 4XTD4 KDRULA46L3.75 "Låg Z4"22.7Låg Z4.18 "1 994 kr
KDR-LINE REAKTORER KDRULA52L Ingångsledningsreaktor Låg Z 575 / 600V 3.9A | AE2JMH 4XTD5 KDRULA52L3.75 "Låg Z4"33.9Låg Z4.18 "2 059 kr
KDR-LINE REAKTORER KDRULA47L Ingångsledningsreaktor Låg Z 575 / 600V 6.1A | AE2JMJ 4XTD6 KDRULA47L3.75 "Låg Z4"56.1Låg Z4.18 "2 272 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

KDR-LINE REACTORS KDRULX44H Input Line Reactor High Z 575/600V 850A
76 372 kr /enhet