Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

KEN FORGING K2005-B-ZN Eye Bolt, Lift Without Shoulder, Steel, 1/2-13 Thread | AD3HBW 3ZGP6

KEN FORGING K2005-B-ZN Ögonbult, lyft utan axel, stål, 1/2-13 gänga

Finns i lager
Artikel: AD3HBW Modell: K2005-B-ZNKorsreferens: 3ZGP6
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
306SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

Artikelöglebulten
Öga inuti Dia.1.187 "
Öga utanför dia.2-1 / 16 "
Ögonbult typLyft utan axel
Finishzink
MaterialStål
Total längd4.5 "till 4.88"
Shank Dia.1 / 2 "
Skaftlängd2.5 "
System för mätningInch
gäng~~POS=TRUNCfull
Tråd storlek1 / 2-13
Arbetsbelastningsgräns2,400 kg

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1665
Fartygets höjd (cm)1.52
Fartygets längd (cm)11.94
Fartygets bredd (cm)5.33
HS-kod7318152095
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

KEN FORGING K2005-B-ZN Ögonbult, lyft utan axel, stål, 1/2-13 gänga
306SEK /enhet