Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

KEN FORGING K2007-B-ZN Eye Bolt, Lift Without Shoulder, Steel, 5/8-11 Thread | AD3HCA 3ZGR1

KEN FORGING K2007-B-ZN Ögonbult, lyft utan axel, stål, 5/8-11 gänga

Finns i lager
Artikel: AD3HCA Modell: K2007-B-ZNKorsreferens: 3ZGR1

Få det Maj 22, Onsdag
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
415SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

Artikelöglebulten
Öga inuti Dia.1.375 "
Öga utanför dia.2.5 "
Ögonbult typLyft utan axel
Finishzink
MaterialStål
Total längd4.94 "till 5.31"
Shank Dia.5 / 8 "
Skaftlängd2.5 "
System för mätningInch
gäng~~POS=TRUNCfull
Tråd storlek5 / 8-11
Arbetsbelastningsgräns4,000 kg

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.288
Fartygets höjd (cm)1.78
Fartygets längd (cm)12.95
Fartygets bredd (cm)6.6
HS-kod7318152095
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

KEN FORGING K2007-B-ZN Ögonbult, lyft utan axel, stål, 5/8-11 gänga
415SEK /enhet