Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

KEN FORGING K2010 Eye Bolt, Lift Without Shoulder, Steel, 1-8 Thread | AD3BPM 3XTG4

KEN FORGING K2010 Ögonbult, lyft utan axel, stål, 1-8 gänga

Finns i lager
Artikel: AD3BPM Modell: K2010Korsreferens: 3XTG4
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
315SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

Artikelöglebulten
Öga inuti Dia.1-13 / 16 "
Öga utanför dia.3-9 / 16 "
Ögonbult typLyft utan axel
FinishEnkel
MaterialStål
Total längd5.94 "till 6.31"
Shank Dia.1"
Skaftlängd2.5 "
System för mätningInch
gäng~~POS=TRUNCfull
Tråd storlek1-8
Arbetsbelastningsgräns9,000 kg

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.9
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)15.24
Fartygets bredd (cm)8.89
HS-kod7318152095
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

KEN FORGING K2010 Ögonbult, lyft utan axel, stål, 1-8 gänga
315SEK /enhet