Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

KEN FORGING K2028-4 Eye Bolt, 5,000 3 Lb arbetsbelastning, stål, 4/10-8 Gängstorlek | CG19WLC 053LXNUMX

KEN FORGING K2028-4 Eye Bolt, 5,000 3 Lb arbetsbelastning, stål, 4/10-XNUMX gängstorlek

Finns i lager
Artikel: CG8WLC Modell: K2028-4Korsreferens: 19L053

Få det Maj 14, Tisdag
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
359SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

Artikelöglebulten
Öga inuti Dia.1 1 / 2 "
Öga utanför dia.2 13 / 16 "
Ögonbult typLyft med axel
FinishEnkel
MaterialStål
Min. Brottgräns65,000 PSI
Total längd3.4 "
Shank Dia.3 / 4 "
Skaftlängd4"
Axeldia.1.12 "till 1.25"
Axellängd0.25 "till 0.31"
System för mätningInch
gäng~~POS=TRUNC4"
Tråd storlek3 / 4-10
Arbetsbelastningsgräns5,000 kg

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.5625
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

KEN FORGING K2028-4 Eye Bolt, 5,000 3 Lb arbetsbelastning, stål, 4/10-XNUMX gängstorlek
359SEK /enhet