KEN FORGING K2037-HDG Ögonbult, 56,000 2 Lb arbetsbelastning, stål, 1-2/4-8 gängstorlek | CG19WME 092LXNUMX

KEN FORGING K2037-HDG Eye Bolt, 56,000 Lb arbetslast, stål, 2-1/2-4 trådstorlek

Finns i lager
Artikel: CG8WME Modell: K2037-HDGKorsreferens: 19L092

Få det Maj 20, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

11 445 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

Artikelöglebulten
Öga inuti Dia.4"
Öga utanför dia.8 9 / 16 "
Ögonbult typLyft med axel
FinishGalvaniserad
MaterialStål
Min. Brottgräns65,000 PSI
Total längd15.41 "
Shank Dia.2 1 / 2 "
Skaftlängd5"
Axeldia.3.62 "till 3.68"
Axellängd0.88 "till 1.00"
System för mätningInch
gäng~~POS=TRUNC5"
Tråd storlek2 1 / 2-4
Arbetsbelastningsgräns56,000 kg

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 15.57
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

KEN FORGING K2037-HDG Eye Bolt, 56,000 Lb arbetslast, stål, 2-1/2-4 trådstorlek
11 445 kr /enhet