Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

KEN FORGING M14 ögonbult, lyft med axel, M14 X 2.00 mm gänga | AD3BNH 3XTD4

KEN FORGING M14 ögonbult, lyft med axel, M14 X 2.00 mm gänga

Finns i lager
Artikel: AD3BNH Modell: M14Korsreferens: 3XTD4

Få det Maj 16, Torsdag
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
229SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

Artikelöglebulten
Öga inuti Dia.33.0mm
Öga utanför dia.58.0mm
Ögonbult typLyft med axel
FinishEnkel
MaterialStål
Total längd115.9mm
Shank Dia.14mm
Skaftlängd41.1mm
Axeldia.23.88 till 25.40mm
Axellängd5.59mm till 7.11mm
System för mätningmetrisk
gäng~~POS=TRUNCfull
Tråd storlekM14 x 2
Arbetsbelastningsgräns1,600kg

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.2295
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)11.43
Fartygets bredd (cm)6.1
HS-kod7318152095
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

KEN FORGING M14 ögonbult, lyft med axel, M14 X 2.00 mm gänga
229SEK /enhet