Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

KEN FORGING N2023-316SS-10 Eye Bolt, 1,200 3 Lb arbetsbelastning, rostfritt stål, 8/16-8 gängstorlek | CG19WNN 198LXNUMX

KEN FORGING N2023-316SS-10 ögonbult, 1,200 lb arbetsbelastning, rostfritt stål, 3/8-16 gängstorlek

Finns i lager
Artikel: CG8WNN Modell: N2023-316SS-10Korsreferens: 19L198
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
725SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

Artikelöglebulten
Öga inuti Dia.3 / 4 "
Öga utanför dia.1 1 / 2 "
Ögonbult typLyft med axel
FinishEnkel
MaterialRostfritt stål
Total längd11.81 "
Shank Dia.3 / 8 "
Skaftlängd10 "
Axeldia.0.62 "till 0.69"
Axellängd0.12 "till 0.19"
System för mätningInch
gäng~~POS=TRUNC4"
Tråd storlek3 / 8-16
Arbetsbelastningsgräns1,200 kg

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.225
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Inkluderar: (1) sexkantsmutter i rostfritt stål

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

KEN FORGING N2023-316SS-10 ögonbult, 1,200 lb arbetsbelastning, rostfritt stål, 3/8-16 gängstorlek
725SEK /enhet