Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

KEN FORGING N2027-4 Eye Bolt, With Shoulder, Hot Dipped Galvanised, 5/8-11 Thread Size, 4 Inch Length | AC9ZWK 3LVY3

KEN FORGING N2027-4 Ögonbult, med axel, varmförzinkad, 5/8-11 gängstorlek, 4 tums längd

Finns i lager
Artikel: AC9ZWK Modell: N2027-4Korsreferens: 3LVY3
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
235SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

Artikelöglebulten
Öga inuti Dia.1.375 "
Öga utanför dia.2.5 "
Ögonbult typmed axel
FinishGalvaniserad
MaterialStål
Total längd7"
Shank Dia.5 / 8 "
Skaftlängd4"
Axeldia.1.00 till 1.06 "
Axellängd0.255 "till 0.31"
System för mätningInch
gäng~~POS=TRUNC3"
Tråd storlek5 / 8-11
Arbetsbelastningsgräns3,500 kg

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.423
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)18.03
Fartygets bredd (cm)6.35
HS-kod7318152095
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

KEN FORGING N2027-4 Ögonbult, med axel, varmförzinkad, 5/8-11 gängstorlek, 4 tums längd
235SEK /enhet