Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

KEN FORGING N2029-12 Ögonbult, med axel, varmförzinkad, 7/8-9 gängstorlek, 12 tums längd | AC9ZXB 3LVZ9

KEN FORGING N2029-12 Ögonbult, med axel, varmförzinkad, 7/8-9 gängstorlek, 12 tums längd

Finns i lager
Artikel: AC9ZXB Modell: N2029-12Korsreferens: 3LVZ9

Få det Maj 21, Tisdag

Leveransalternativ:

Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Express (5-7 dagar)
  • Pickup från fabrik

Produkt tillgänglig för fast frakt. Fast fraktpris på SEK 150 på transaktioner med värde SEK 1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

733SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

Artikelöglebulten
Öga inuti Dia.1.75 "
Öga utanför dia.3.5 "
Ögonbult typmed axel
FinishGalvaniserad
MaterialStål
Total längd16.06 "
Shank Dia.7 / 8 "
Skaftlängd12 "
Axeldia.1.31 till 1.44 "
Axellängd0.31 "till 0.38"
System för mätningInch
gäng~~POS=TRUNC4"
Tråd storlek7 / 8-9
Arbetsbelastningsgräns7,200 kg

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.71
Fartygets höjd (cm)3.81
Fartygets längd (cm)40.89
Fartygets bredd (cm)9.14
HS-kod7318152095
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

KEN FORGING N2029-12 Ögonbult, med axel, varmförzinkad, 7/8-9 gängstorlek, 12 tums längd
733SEK /enhet