Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

KEO 11721-TIN Borr / försänkare 60 grader # 17 2-3 / 4 tum L | AG3RQT 33UN37

KEO 11721-TIN Borr/försänkning 60 grader #17 2-3/4 tum L

Finns i lager
Artikel: AG3RQT Modell: 11721-TINKorsreferens: 33UN37
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
518SEK /enhet
Denna produkt kan endast skickas i multiplar om 12
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSingelborr / försänkare
Kroppsdia.5 / 8 "
FörsänksstilEnkel
SkärriktningHöger hand
FinishTiN-belagd
Vinkel ingår60 grader
MaterialHöghastighetsstål
Antal flöjt2
Total längd2.75 "
Punkt Dia.7 / 32 "
Storlek#17

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0675
Fartygets höjd (cm)8.89
Fartygets längd (cm)8.89
Fartygets bredd (cm)5.08
HS-kod8207600061

Produktinformation:

    • Flöjt typ (spiral)

Produktvarianter

ProduktModellKroppsdia.Total längdPunkt Dia.StorlekPris
KEO 11121-TIN Borr / försänkare 60 grader # 11 Rh Hss | AG3RNR 33UM84 11121-TIN1 / 8 "3 / 4 "3 / 64 "#11303SEK
KEO 11221-TIN Borr / försänkare 60 grader 1-3 / 8 tum längd Tenn | AG3RPB 33UM93 11221-TIN3 / 16 "1.375 "1 / 16 "#12213SEK
KEO 11321-TIN Borr / försänkare Vanligt 60 grader 1/4 tums tenn | AG3RPK 33UN02 11321-TIN1 / 4 "1.5 "3 / 32 "#13218SEK
KEO 11421-TIN Borr/försänkning 60 grader 1-5/8 tums längd Tenn | AG3RPV 33UN11 11421-TIN5 / 16 "1.625 "7 / 64 "#14241SEK
KEO 11521-TIN Borr / försänkare 60 grader # 15 2-1 / 4 tum L | AG3RQE 33UN20 11521-TIN7 / 16 "2.25 "5 / 32 "#15304SEK
KEO 11621-TIN Borr / försänkare Vanligt 60 grader # 16 Tenn | AG3RQN 33UN28 11621-TIN1 / 2 "2.5 "3 / 16 "#16363SEK
KEO 11821-TIN Borr/försänkning 60 grader #18 3/4 tums Tenn | AG3RRC 33UN46 11821-TIN3 / 4 "3"1 / 4 "#18665SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

KEO 11721-TIN Borr/försänkning 60 grader #17 2-3/4 tum L
518SEK /enhet