Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

KEO 15105 Borr / försänkare 8mm Total längd 100mm 60 grader | AA4YNP 13J940

KEO 15105 Borr/försänkning 8 mm total längd 100 mm 60 grader

Finns i lager
Artikel: AA4YNP Modell: 15105Korsref: 13J940
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
884SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelDubbelsidig borr / försänkare
Kroppsdia.8.00mm
FörsänksstilEnkel
SkärriktningHöger hand
FinishBright
Vinkel ingår60 grader
MaterialKobolt
Antal flöjt2
Total längd100mm
Punkt Dia.3.00mm
Storlek8.00mm
TypLång serie

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0225
Fartygets höjd (cm)1.27
Fartygets längd (cm)10.16
Fartygets bredd (cm)1.27
HS-kod8207906000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellPunkt Dia.Kroppsdia.SkärriktningStorlekTypFinishVinkel ingårMaterialPris
KEO 21033 Borr / försänkare # 1 Total längd 3 tum 82 grader | AA4EVD 12J287 210333 / 64 "1 / 8 "Höger hand#1Lång serieBright82 graderHSS388SEK
KEO 21034 Borr / försänkare # 1 Total längd 3 tum 90 grader | AA4EVE 12J288 210343 / 64 "1 / 8 "Höger hand#1Lång serieBright90 graderHSS365SEK
KEO 21042 Borr / försänkare # 1 Total längd 4 tum 60 grader | AA4EVF 12J289 210423 / 64 "1 / 8 "Höger hand#1Lång serieBright60 graderKobolt780SEK
KEO 21043 Borr / försänkare # 1 Total längd 4 tum 82 grader | AA4EVG 12J290 210433 / 64 "1 / 8 "Höger hand#1Lång serieBright82 graderHSS418SEK
KEO 21044 Borr / försänkare # 1 Total längd 4 tum 90 grader | AA4EVH 12J291 210443 / 64 "1 / 8 "Höger hand#1Lång serieBright90 graderHSS414SEK
KEO 21052 Borr / försänkare # 1 Total längd 5 tum 60 grader | AA4EVJ 12J292 210523 / 64 "1 / 8 "Höger hand#1Lång serieBright60 graderKobolt1 027 kr
KEO 21053 Borr / försänkare # 1 Total längd 5 tum 82 grader | AA4EVK 12J293 210533 / 64 "1 / 8 "Höger hand#1Lång serieBright82 graderHSS593SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

KEO 15105 Borr/försänkning 8 mm total längd 100 mm 60 grader
884SEK /enhet