Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

KEO 30785 NC fläckborrar 118 grader 7/8 tum HSS | AH3YRF 33UP61

KEO 30785 NC spottborrar 118 grader 7/8 tum HSS

Finns i lager
Artikel: AH3YRF Modell: 30785Korsreferens: 33UP61

Få det Maj 20, Måndag
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
1 010 kr /enhet
Denna produkt kan endast skickas i multiplar om 3
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSpotting borr
Decimal ekvivalent0.8750
Mått typFraktionerad tum
Borrstorlek7 / 8 "
Finishobestruket
MaterialHöghastighetsstål
Antal bitar1
Pekvinkel118 grader
Storlekar ingår7 / 8 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.144
Fartygets höjd (cm)8.89
Fartygets längd (cm)8.89
Fartygets bredd (cm)5.08
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellDecimal ekvivalentPekvinkelStorlekar ingårPris
KEO 38142 NC fläckborrar 82 grader 2-1/2 tum HSS | AH3YRG 33UR11 381420.250082 grader1 / 4 "487SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

KEO 30785 NC spottborrar 118 grader 7/8 tum HSS
1 010 kr /enhet