Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

KEO 51500-TiN Centerbrott 3 räfflor 100 grader 1 1/2 höghastighetstålplåt | AD7PNK 4FUN7

KEO 51500-TiN Center Reamer 3 räfflor 100 grader 1 1/2 höghastighetstålplåt

Finns i lager
Artikel: AD7PNK Modell: 51500-TiNKorsreferens: 4FUN7
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
3 020 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelCenterreamer
Kroppsdia.1-1 / 2 "
FinishTenn
Vinkel ingår100 grader
MaterialHöghastighetsstål
Antal flöjt3
Total längd2.875 "
Shank Dia.3 / 4 "
Skaftlängd1.25 "
TypEnkel avslutad

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.27
Fartygets höjd (cm)3.81
Fartygets längd (cm)7.32
Fartygets bredd (cm)3.81
HS-kod8207600061
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellKroppsdia.FinishTotal längdShank Dia.SkaftlängdPris
KEO 50140 Center Reamer 3 flöjt 100 grader 1/4 Hss | AD7PMR 4FUJ8 501401 / 4 "obestruket1.5 "1 / 4 "-180SEK
KEO 50380 Center Reamer 3 flöjt 100 grader 3/8 Hss | AD7PMT 4FUJ9 503803 / 8 "obestruket1.75 "1 / 4 "7 / 8 "205SEK
KEO 50120 Center Reamer 3 flöjt 100 grader 1/2 Hss | AD7PMU 4FUL1 501201 / 2 "obestruket2"1 / 4 "1"248SEK
KEO 50580 Center Reamer 3 Flöjter 100 Degree 5/8 Hss | AD7PMV 4FUL2 505805 / 8 "obestruket2.25 "3 / 8 "1"368SEK
KEO 50340 Center Reamer 3 flöjt 100 grader 3/4 Hss | AD7PMW 4FUL3 503403 / 4 "obestruket2.625 "1 / 2 "1.25 "491SEK
KEO 51000 Center Reamer 3 flöjt 100 grader 1 tum Hss | AD7PMX 4FUL4 510001"obestruket2.75 "1 / 2 "1.25 "801SEK
KEO 51250 Center Reamer 3 Flöjter 100 Degree 1 1/4 Hss | AD7PMY 4FUL5 512501-1 / 4 "obestruket2.75 "1 / 2 "1.25 "1 781 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

KEO 51500-TiN Center Reamer 3 räfflor 100 grader 1 1/2 höghastighetstålplåt
3 020 kr /enhet