Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

KEO 53109 Försänkning 1 flöjter 90 grader 1 tum Hss | AD2FXX 3P417

KEO 53109 Försänkning 1 flöjter 90 grader 1 tum Hss

Finns i lager
Artikel: AD2FXX Modell: 53109Korsreferens: 3P417

Få det Maj 22, Onsdag
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
950SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFörsänkning
Kroppsdia.1"
Finishobestruket
Vinkel ingår90 grader
MaterialHöghastighetsstål
Antal flöjt1
Total längd2.75 "
Shank Dia.1 / 2 "
Skaftlängd1.25 "
TypEnkel avslutad

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.135
Fartygets höjd (cm)6.86
Fartygets längd (cm)2.54
Fartygets bredd (cm)2.54
HS-kod8207904500
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellKroppsdia.FinishTotal längdShank Dia.SkaftlängdPris
KEO 53129 Försänkning 1 räfflor 90 grader 1/2 höghastighetsstål obestruket | AD2FXZ 3P421 531291 / 2 "obestruket2"1 / 4 "1"321SEK
KEO 53149 Försänkning 1 räfflor 90 grader 1/4 höghastighetsstål obestruket | AD2FYB 3P425 531491 / 4 "obestruket1.5 "1 / 4 "-172SEK
KEO 53349 Försänkning 1 räfflor 90 grader 3/4 höghastighetsstål obestruket | AD2FYD 3P429 533493 / 4 "obestruket2.625 "1 / 2 "1.25 "496SEK
KEO 53389 Försänkning, 1 flöjt, 90 grader, 3/8", höghastighetsstål, obestruket | AD2FYF 3P439 533893 / 8 "obestruket1.75 "1 / 4 "7 / 8 "201SEK
KEO 53589 Försänkning 1 räfflor 90 grader 5/8 höghastighetsstål obestruket | AD2FYH 3P446 535895 / 8 "obestruket2.25 "3 / 8 "1"328SEK
KEO 53189 Försänkning 1 Flöjter 90 grader 1/8 Hss | AD7QCN 4FWG1 531891 / 8 "Svartoxid1.25 "1 / 8 "1.25 "170SEK
KEO 53179 Försänkning 1 Flöjter 90 grader 3/16 Hss | AD7QCP 4FWG2 531793 / 16 "Svartoxid1.375 "3 / 16 "1.25 "159SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

KEO 53109 Försänkning 1 flöjter 90 grader 1 tum Hss
950SEK /enhet