Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

KEO 55407 Försänkar 1 flöjt 60 grader 1 tum kobolt | AD3FDN 3YRH9

KEO 55407 Försänkning 1 flöjter 60 grader 1 tum kobolt

Finns i lager
Artikel: AD3FDN Modell: 55407Korsreferens: 3YRH9
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
1 020 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFörsänkning
Kroppsdia.1"
FinishBright
Vinkel ingår60 grader
MaterialKobolt
Antal flöjt1
Total längd2.75 "
Shank Dia.1 / 2 "
TypEnkel avslutad

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1125
Fartygets höjd (cm)7.11
Fartygets längd (cm)2.79
Fartygets bredd (cm)3.05
HS-kod8207904500
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellKroppsdia.Total längdShank Dia.Pris
KEO 55400 försänkare 1 flöjt 60 grader 1/8 kobolt | AD3FDF 3YRH2 554001 / 8 "1.25 "1 / 8 "189SEK
KEO 55401 Försänkar 1 flöjt 60 grader 3/16 kobolt | AD3FDG 3YRH3 554013 / 16 "1.375 "3 / 16 "180SEK
KEO 55402 Försänkar 1 flöjt 60 grader 1/4 kobolt | AD3FDH 3YRH4 554021 / 4 "1.5 "1 / 4 "185SEK
KEO 55403 Försänkar 1 flöjt 60 grader 3/8 kobolt | AD3FDJ 3YRH5 554033 / 8 "1.75 "1 / 4 "245SEK
KEO 55404 försänkare 1 flöjter 60 grader 1/2 kobolt | AD3FDK 3YRH6 554041 / 2 "2"1 / 4 "285SEK
KEO 55405 Försänkning 1 flöjt 60 grader 5/8 kobolt | AD3FDL 3YRH7 554055 / 8 "2.25 "3 / 8 "363SEK
KEO 55406 Försänkar 1 flöjt 60 grader 3/4 kobolt | AD3FDM 3YRH8 554063 / 4 "2.625 "1 / 2 "544SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

KEO 55407 Försänkning 1 flöjter 60 grader 1 tum kobolt
1 020 kr /enhet