Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

KEO 55444 Försänkning 1 Flöjter 100 grader 1 1/4 Kobolt | AD3KFK 3ZTY3

KEO 55444 Försänkning 1 flöjter 100 grader 1 1/4 kobolt

Finns i lager
Artikel: AD3KFK Modell: 55444Korsreferens: 3ZTY3
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
1 702 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFörsänkning
Kroppsdia.1-1 / 4 "
FinishBright
Vinkel ingår100 grader
MaterialKobolt
Antal flöjt1
Total längd2.75 "
Shank Dia.1 / 2 "
TypEnkel avslutad

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1485
Fartygets höjd (cm)3.81
Fartygets längd (cm)6.99
Fartygets bredd (cm)3.81
HS-kod8207904500
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellKroppsdia.FinishTotal längdShank Dia.SkaftlängdPris
KEO 55436 Försänkar 1 flöjt 100 grader 1/8 kobolt | AD3KFB 3ZTX4 554361 / 8 "Bright1.25 "1 / 8 "-186SEK
KEO 55437 Försänkar 1 flöjt 100 grader 3/16 kobolt | AD3KFC 3ZTX5 554373 / 16 "Bright1.375 "3 / 16 "-200SEK
KEO 55438 försänkare 1 flöjter 100 grader 1/4 kobolt | AD3KFD 3ZTX6 554381 / 4 "Bright1.5 "1 / 4 "-199SEK
KEO 55439 försänkare 1 flöjter 100 grader 3/8 kobolt | AD3KFE 3ZTX7 554393 / 8 "Bright1.75 "1 / 4 "-230SEK
KEO 55440 Försänkning 1 flöjt 100 grader 1/2 kobolt | AD3KFF 3ZTX8 554401 / 2 "Bright2"1 / 4 "-290SEK
KEO 55441 Försänkning 1 flöjt 100 grader 5/8 kobolt | AD3KFG 3ZTX9 554415 / 8 "Bright2.25 "3 / 8 "-442SEK
KEO 55442 Försänkar 1 flöjt 100 grader 3/4 kobolt | AD3KFH 3ZTY1 554423 / 4 "Bright2.625 "1 / 2 "-422SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

KEO 55444 Försänkning 1 flöjter 100 grader 1 1/4 kobolt
1 702 kr /enhet