Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

KEO 55529 Försänkning 6 flöjt 82 grader 3/4 kobolt | AD3KLK 3ZUP1

KEO 55529 Försänkning 6 flöjter 82 grader 3/4 kobolt

Finns i lager
Artikel: AD3KLK Modell: 55529Korsreferens: 3ZUP1
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
569SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFörsänkning
Kroppsdia.3 / 4 "
FinishBright
Vinkel ingår82 grader
MaterialKobolt
Antal flöjt6
Total längd2.625 "
Shank Dia.1 / 2 "
Skaftlängd1.25 "
TypEnkel avslutad

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.09
Fartygets höjd (cm)2.03
Fartygets längd (cm)5.84
Fartygets bredd (cm)2.03
HS-kod8207904500
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellKroppsdia.Total längdShank Dia.SkaftlängdPris
KEO 55520 försänkare 6 flöjter 82 grader 1/8 kobolt | AD3KLA 3ZUN1 555201 / 8 "1.25 "1 / 8 "-167SEK
KEO 55521 Försänkning 6 flöjt 82 grader 3/16 kobolt | AD3KLB 3ZUN2 555213 / 16 "1.375 "3 / 16 "-198SEK
KEO 55522 försänkare 6 flöjter 82 grader 1/4 kobolt | AD3KLC 3ZUN3 555221 / 4 "1.5 "1 / 4 "-188SEK
KEO 55523 Försänkning 6 flöjt 82 grader 5/16 kobolt | AD3KLD 3ZUN4 555235 / 16 "1.75 "1 / 4 "7 / 8 "223SEK
KEO 55524 Försänkning 6 flöjt 82 grader 3/8 kobolt | AD3KLE 3ZUN5 555243 / 8 "1.75 "1 / 4 "7 / 8 "237SEK
KEO 55525 Försänkning 6 flöjt 82 grader 1/2 kobolt | AD3KLF 3ZUN6 555251 / 2 "2"1 / 4 "1"296SEK
KEO 55526 Försänkning 6 flöjter 82 grader 1/2 kobolt | AD3KLG 3ZUN7 555261 / 2 "2"3 / 8 "1"289SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

KEO 55529 Försänkning 6 flöjter 82 grader 3/4 kobolt
569SEK /enhet