Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

KEO 55573-TiN Försänkning 6 Flöjter 100 grader 1 1/2 Co Tin | AD3KUB 3ZXH4

KEO 55573-TiN Försänkning 6 flöjter 100 grader 1 1/2 Co Tin

Finns i lager
Artikel: AD3KUB Modell: 55573-TiNKorsreferens: 3ZXH4
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
2 394 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFörsänkning
Kroppsdia.1-1 / 2 "
FinishTenn
Vinkel ingår100 grader
MaterialKobolt
Antal flöjt6
Total längd2.875 "
Shank Dia.1 / 2 "
Skaftlängd1.25 "
TypEnkel avslutad

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.3285
Fartygets höjd (cm)3.81
Fartygets längd (cm)8.26
Fartygets bredd (cm)3.81
HS-kod8207904500
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellKroppsdia.Total längdShank Dia.SkaftlängdPris
KEO 55560-TiN försänkare 6 flöjt 100 grader 1/8 kobolttenn | AD3KTM 3ZXF9 55560 XNUMX-TiN1 / 8 "1.25 "1 / 8 "-190SEK
KEO 55561-TiN försänkare 6 flöjter 100 grader 3/16 kobolttenn | AD3KTN 3ZXG1 55561 XNUMX-TiN3 / 16 "1.375 "3 / 16 "-213SEK
KEO 55562-TiN Försänkning 6 flöjt 100 grader 1/4 kobolttenn | AD3KTP 3ZXG2 55562 XNUMX-TiN1 / 4 "1.5 "1 / 4 "-219SEK
KEO 55563-TiN Försänkning 6 flöjt 100 grader 5/16 kobolttenn | AD3KTQ 3ZXG3 55563 XNUMX-TiN5 / 16 "1.75 "1 / 4 "7 / 8 "276SEK
KEO 55564-TiN försänkare 6 flöjter 100 grader 3/8 kobolttenn | AD3KTR 3ZXG4 55564 XNUMX-TiN3 / 8 "1.75 "1 / 4 "7 / 8 "284SEK
KEO 55565-TiN Försänkning 6 flöjt 100 grader 1/2 kobolttenn | AD3KTT 3ZXG5 55565 XNUMX-TiN1 / 2 "2"1 / 4 "1"370SEK
KEO 55566-TiN försänkare 6 flöjt 100 grader 1/2 kobolttenn | AD3KTU 3ZXG6 55566 XNUMX-TiN1 / 2 "2"3 / 8 "1"374SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

KEO 55573-TiN Försänkning 6 flöjter 100 grader 1 1/2 Co Tin
2 394 kr /enhet