Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

KEO 55588-TiN Försänkning 6 flöjter 110 grader 5/8 kobolttenn | AD3KVK 3ZXL8

KEO 55588-TiN försänkning 6 flöjter 110 grader 5/8 kobolttenn

Finns i lager
Artikel: AD3KVK Modell: 55588-TiNKorsreferens: 3ZXL8
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
410SEK /enhet
Denna produkt kan endast skickas i multiplar om 6
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFörsänkning
Kroppsdia.5 / 8 "
FinishTenn
Vinkel ingår110 grader
MaterialKobolt
Antal flöjt6
Total längd2.25 "
Shank Dia.3 / 8 "
Skaftlängd1"
TypEnkel avslutad

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.054
Fartygets höjd (cm)1.6
Fartygets längd (cm)5.72
Fartygets bredd (cm)1.6
HS-kod8207904500
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellKroppsdia.Total längdShank Dia.SkaftlängdPris
KEO 55580-TiN försänkare 6 flöjt 110 grader 1/8 kobolttenn | AD3KVB 3ZXK9 55580 XNUMX-TiN1 / 8 "1.25 "1 / 8 "-140SEK
KEO 55581-TiN Försänkning 6 flöjt 110 grader 3/16 kobolttenn | AD3KVC 3ZXL1 55581 XNUMX-TiN3 / 16 "1.375 "3 / 16 "-159SEK
KEO 55582-TiN Försänkning 6 flöjt 110 grader 1/4 kobolttenn | AD3KVD 3ZXL2 55582 XNUMX-TiN1 / 4 "1.5 "1 / 4 "-169SEK
KEO 55583-TiN Försänkning 6 flöjt 110 grader 5/16 kobolttenn | AD3KVE 3ZXL3 55583 XNUMX-TiN5 / 16 "1.75 "1 / 4 "7 / 8 "203SEK
KEO 55584-TiN Försänkning 6 flöjt 110 grader 3/8 kobolttenn | AD3KVF 3ZXL4 55584 XNUMX-TiN3 / 8 "1.75 "1 / 4 "7 / 8 "210SEK
KEO 55585-TiN försänkare 6 flöjter 110 grader 1/2 kobolttenn | AD3KVG 3ZXL5 55585 XNUMX-TiN1 / 2 "2"1 / 4 "1"274SEK
KEO 55586-TiN försänkare 6 flöjter 110 grader 1/2 kobolttenn | AD3KVH 3ZXL6 55586 XNUMX-TiN1 / 2 "2"3 / 8 "1"365SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

KEO 55588-TiN försänkning 6 flöjter 110 grader 5/8 kobolttenn
410SEK /enhet