Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

KEO 55806 Försänkning 6 flöjt 90 graders 1/2 hårdmetall | AD6YFD 4CJY6

KEO 55806 Försänkning 6 räfflor 90 grader 1/2 hårdmetall

Finns i lager
Artikel: AD6YFD Modell: 55806Korsreferens: 4CJY6

Få det Maj 15, Onsdag
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
918SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFörsänkning
Kroppsdia.1 / 2 "
Finishobestruket
Vinkel ingår90 grader
MaterialKarbid
Antal flöjt6
Total längd2"
Shank Dia.1 / 4 "
Skaftlängd1"
TypEnkel avslutad

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0405
Fartygets höjd (cm)6.6
Fartygets längd (cm)1.78
Fartygets bredd (cm)1.78
HS-kod8207904500
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellKroppsdia.FinishTotal längdShank Dia.SkaftlängdPris
KEO 55802 Försänkning 6 flöjter 90 grader 1/8 hårdmetall | AD6YEZ 4CJY2 558021 / 8 "obestruket1.25 "1 / 8 "-286SEK
KEO 55803 Försänkning 6 flöjt 90 grader 3/16 hårdmetall | AD6YFA 4CJY3 558033 / 16 "obestruket1.375 "3 / 16 "-309SEK
KEO 55804 Försänkning 6 flöjt 90 graders 1/4 hårdmetall | AD6YFB 4CJY4 558041 / 4 "obestruket1.5 "1 / 4 "-447SEK
KEO 55805 Försänkning 6 flöjt 90 grader 3/8 hårdmetall | AD6YFC 4CJY5 558053 / 8 "obestruket1.75 "1 / 4 "7 / 8 "624SEK
KEO 55807 Försänkning 6 flöjt 90 grader 5/8 hårdmetall | AD6YFE 4CJY7 558075 / 8 "obestruket2.25 "3 / 8 "1"1 315 kr
KEO 55808 försänkare 6 flöjter 90 grader 3/4 hårdmetall | AD6YFF 4CJY8 558083 / 4 "obestruket2.625 "1 / 2 "1.25 "1 891 kr
KEO 55809 Försänkning 6 flöjter 90 grader 1 tums hårdmetall | AD6YFG 4CJY9 558091"obestruket2.75 "1 / 2 "1.25 "3 190 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

KEO 55806 Försänkning 6 räfflor 90 grader 1/2 hårdmetall
918SEK /enhet